Pendelkugellager SKF 1303 EM/P62, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:1303 EM/P62
Rubix:170000000474490
Hersteller:34250
EAN:7316570016734
1303 EM/P62 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1303 EM/P62 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x47x47 mm
Bruttogewicht130 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc2
Serie13e
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl28000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,37 exkl. MwSt.
/ Einheit
171,25 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an