Pendelkugellager SKF 1313 EKTN9, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:1313 EKTN9
Rubix:160000000360637
Hersteller:34291
EAN:7316576620805
1313 EKTN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1313 EKTN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Stärken

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x140x140 mm
Bruttogewicht2365 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r25500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie13e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8500 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr65000 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,19 exkl. MwSt.
/ Einheit
183,24 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an