Pendelkugellager NSK 2218KJ, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Pendelrollenlager 220
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:2218KJ
Rubix:999180600076061
Hersteller:2218K 5
EAN:0029176031205


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 2218 KJ (NSK) Pendelkugellager NSK
NSK Pendelrollenlager halten selbst den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen stand. Diese Rollenlager haben eine hohe Fresslastgrenze und Maßstabilität, nehmen hohe Radial- und mittlere Axialkräfte auf und sind trotz der möglichen Vibration verschleißbeständig. Sie weisen eine hohe Unempfindlichkeit gegen Fluchtungsfehler und Stoßbelastungen auf. Zu den Verbesserungen gehören die hohe Fertigungsgenauigkeit der Bohrung und Außenring. Dieses beinhaltet extrem enge Fertigungstoleranzen für die radiale Lagerluft und Superfinishing der Laufbahnoberflächen. Dieses im Zusammenspiel mit den speziell gehärteten Wälzkörper führt zu höchsten Stoßbelastungsfestigkeit.
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3190 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28700 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times