Referenzen
FAG:23022-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:160000000377423
Hersteller:0190010100030
EAN:4026677827548


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 23022-E1-XL-TVPB-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG
Ball joint 230...-E1, dimensions to DIN 635-2
Dank seiner selbstjustierenden Eigenschaften und dem Polyamidkäfig gewährleistet dieses Pendelrollenlager der Marke FAG einen ruhigen und reibungslosen Betrieb – selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. Dieses Lager ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und hohe Leistungsfähigkeit – auch bei hohen Drehzahlen – gefordert sind.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager ist mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ausgestattet, die eine hervorragende Verteilung sowohl radialer als auch axialer Lasten ermöglichen. Die optimierte Innengeometrie ohne Mittelbord erhöht die dynamische Tragfähigkeit. Der Käfig aus verstärktem Polyamid, geführt durch den Innenring, sorgt für präzise Führung der Wälzkörper bei gleichzeitig minimaler Reibung. Das vergrößerte radiale Lagerspiel (C3) kompensiert thermische Ausdehnungen bei hohen Drehzahlen effektiv. Durch die offene Bauweise sind hohe Drehzahlen bei gleichzeitig guter Laufruhe möglich. Das Lager ist für den Dauerbetrieb im Temperaturbereich von –30 °C bis +120 °C ausgelegt, kurzfristig sogar bis +150 °C (mit geeignetem Schmierstoff, wobei ein Risiko der Käfigerweichung besteht). Die X-life-Technologie von Schaeffler verbessert die Oberflächenqualität der Laufbahnen, was die Lebensdauer, Tragfähigkeit und Betriebskonstanz zusätzlich erhöht.
Wartung:
Dieses Pendelrollenlager wird ungeschmiert geliefert und benötigt daher eine Schmierung, die an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst ist. Die Nachschmierung wird durch eine umlaufende Nut und drei Bohrungen im Außenring erleichtert, was eine gleichmäßige Schmierstoffverteilung und eine effektive Ableitung von Verunreinigungen ermöglicht. Eine regelmäßige Wartung – insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen – wird empfohlen. Vor jeder Montage sollte das Lagergehäuse gründlich gereinigt werden, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Modell ist offen ausgeführt, d. h. ohne integrierte Dichtungen. Dadurch lassen sich visuelle Inspektionen und Wartungsarbeiten einfacher durchführen, allerdings ist das Lager anfälliger gegenüber externen Verunreinigungen. In Umgebungen mit Staub oder Feuchtigkeit sollte daher auf Sauberkeit oder geeignete externe Schutzmaßnahmen geachtet werden. Die fehlenden Dichtungen verringern den mechanischen Widerstand, was einen ruhigeren Lauf und höhere Drehzahlen ermöglicht. Dennoch muss der Zustand des Schmierstoffs regelmäßig überprüft werden, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und seit über 130 Jahren ein führender Hersteller von Präzisionslagern für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen steht für technische Innovation, Qualität und Langlebigkeit. Die X-life-Produkte von FAG unterstreichen dieses Engagement mit überdurchschnittlicher Leistung und Zuverlässigkeit – insbesondere für den Einsatz in der Automobil-, Luftfahrt- und allgemeinen Industrie.
Stärken:
• Hervorragende Aufnahme von radialen und axialen Lasten dank E1-Konstruktion.
• Selbstjustierung gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus.
• Hohe Drehzahlen bei minimaler Erwärmung.
• Polyamidkäfig: leicht, laufruhig und thermisch beständig.
• X-life-Technologie: verlängerte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand.
• Integrierte Schmieröffnungen für einfache Nachschmierung im Betrieb.
• Ruhiger, vibrationsarmer Lauf – ideal für empfindliche Anwendungen.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich besonders für kontinuierliche Industrieanwendungen mit hohen mechanischen Belastungen. Es ist optimal einsetzbar in rotierenden Kompressoren, Hochleistungslüftern, industriellen Pumpen und Standardgetrieben. Ebenso findet es Verwendung in Hilfsturbinen und Wasseraufbereitungsanlagen. Durch seinen leisen und stabilen Betrieb ist es hervorragend geeignet für HVAC-Systeme sowie für Maschinen in der Textil-, Kunststoff- oder Papierverarbeitung.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager ist mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ausgestattet, die eine hervorragende Verteilung sowohl radialer als auch axialer Lasten ermöglichen. Die optimierte Innengeometrie ohne Mittelbord erhöht die dynamische Tragfähigkeit. Der Käfig aus verstärktem Polyamid, geführt durch den Innenring, sorgt für präzise Führung der Wälzkörper bei gleichzeitig minimaler Reibung. Das vergrößerte radiale Lagerspiel (C3) kompensiert thermische Ausdehnungen bei hohen Drehzahlen effektiv. Durch die offene Bauweise sind hohe Drehzahlen bei gleichzeitig guter Laufruhe möglich. Das Lager ist für den Dauerbetrieb im Temperaturbereich von –30 °C bis +120 °C ausgelegt, kurzfristig sogar bis +150 °C (mit geeignetem Schmierstoff, wobei ein Risiko der Käfigerweichung besteht). Die X-life-Technologie von Schaeffler verbessert die Oberflächenqualität der Laufbahnen, was die Lebensdauer, Tragfähigkeit und Betriebskonstanz zusätzlich erhöht.
Wartung:
Dieses Pendelrollenlager wird ungeschmiert geliefert und benötigt daher eine Schmierung, die an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst ist. Die Nachschmierung wird durch eine umlaufende Nut und drei Bohrungen im Außenring erleichtert, was eine gleichmäßige Schmierstoffverteilung und eine effektive Ableitung von Verunreinigungen ermöglicht. Eine regelmäßige Wartung – insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen – wird empfohlen. Vor jeder Montage sollte das Lagergehäuse gründlich gereinigt werden, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Modell ist offen ausgeführt, d. h. ohne integrierte Dichtungen. Dadurch lassen sich visuelle Inspektionen und Wartungsarbeiten einfacher durchführen, allerdings ist das Lager anfälliger gegenüber externen Verunreinigungen. In Umgebungen mit Staub oder Feuchtigkeit sollte daher auf Sauberkeit oder geeignete externe Schutzmaßnahmen geachtet werden. Die fehlenden Dichtungen verringern den mechanischen Widerstand, was einen ruhigeren Lauf und höhere Drehzahlen ermöglicht. Dennoch muss der Zustand des Schmierstoffs regelmäßig überprüft werden, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und seit über 130 Jahren ein führender Hersteller von Präzisionslagern für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen steht für technische Innovation, Qualität und Langlebigkeit. Die X-life-Produkte von FAG unterstreichen dieses Engagement mit überdurchschnittlicher Leistung und Zuverlässigkeit – insbesondere für den Einsatz in der Automobil-, Luftfahrt- und allgemeinen Industrie.
Stärken:
• Hervorragende Aufnahme von radialen und axialen Lasten dank E1-Konstruktion.
• Selbstjustierung gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus.
• Hohe Drehzahlen bei minimaler Erwärmung.
• Polyamidkäfig: leicht, laufruhig und thermisch beständig.
• X-life-Technologie: verlängerte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand.
• Integrierte Schmieröffnungen für einfache Nachschmierung im Betrieb.
• Ruhiger, vibrationsarmer Lauf – ideal für empfindliche Anwendungen.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich besonders für kontinuierliche Industrieanwendungen mit hohen mechanischen Belastungen. Es ist optimal einsetzbar in rotierenden Kompressoren, Hochleistungslüftern, industriellen Pumpen und Standardgetrieben. Ebenso findet es Verwendung in Hilfsturbinen und Wasseraufbereitungsanlagen. Durch seinen leisen und stabilen Betrieb ist es hervorragend geeignet für HVAC-Systeme sowie für Maschinen in der Textil-, Kunststoff- oder Papierverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3540 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | polyamid |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 530000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 400000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 152,81 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 186,43 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times