Pendelrollenlager FAG 23156-BE-XL-C3

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:23156-BE-XL-C3
Rubix:160000000377629
Hersteller:0591347800030
EAN:4012802325188
23156-BE-XL-C3 (FAG) Pendelrollenlager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite146 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23156-BE-XL-C3 (FAG) Pendelrollenlager FAG


Mit seiner X-life-Technologie, radialem Spiel C3, einem tiefgezogenen Stahlblechkäfig und einer zylindrischen Bohrung bietet dieses Pendelrollenlager der Marke FAG einen stabilen Betrieb – selbst bei Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegungen.

Eigenschaften:
Dieses Lager besteht aus zwei Reihen symmetrischer Rollen, die in einem leichten und robusten Käfig aus tiefgezogenem Stahlblech gehalten werden. Es ist für den Betrieb bei hohen Drehzahlen konzipiert. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf präzise bearbeiteten Wellen. Das vergrößerte radiale Innenluftspiel C3 verbessert die Toleranz gegenüber Erwärmung und thermischer Ausdehnung. Die Konstruktion mit einem schwimmenden Mittelsteg optimiert die Kraftübertragung und gewährleistet gleichzeitig die dynamische Stabilität. Dank der X-life-Technologie reduziert das Lager die internen Reibungen, verlängert die Lebensdauer und bietet im Vergleich zu Standardmodellen eine höhere dynamische Tragfähigkeit.

Wartung:
Die offene Bauweise dieses Pendelrollenlagers ermöglicht eine betriebsbegleitende Schmierung über drei Schmierbohrungen und eine Ringnut in der Außenringfläche. Diese Konfiguration gewährleistet eine gleichmäßige Schmierstoffverteilung und erleichtert die Ausscheidung von Verunreinigungen. Eine regelmäßige Nachschmierung ist insbesondere in kontaminierten Umgebungen dringend empfohlen. Die Wahl des Schmierstoffs sollte an die thermischen Bedingungen angepasst werden, insbesondere bei Temperaturen bis +200 °C.

Dichtung:
Dieses Modell ist nicht mit integrierten Dichtungen ausgestattet. Diese Eigenschaft begünstigt die Wärmeabfuhr, senkt die Reibung und erlaubt eine einfache Sichtprüfung und direkten Wartungszugang. Allerdings ist das Lager dadurch anfälliger für Staub, Feuchtigkeit und Feststoffpartikel. Eine sorgfältige und häufige Nachschmierung ist daher essenziell, um die Lebensdauer zu maximieren. Der Verzicht auf eine integrierte Dichtung erfordert entweder eine kontrollierte Betriebsumgebung oder ein externes Dichtungssystem, das an die Einsatzbedingungen angepasst ist.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und spezialisiert auf die Herstellung von Präzisionslagern und Komponenten für die Schwermaschinenindustrie. Seit über 130 Jahren entwickelt FAG zuverlässige und langlebige technische Lösungen. Die Marke ist in über 50 Ländern vertreten und steht für höchste Leistungsfähigkeit und Qualität – auch unter extremen industriellen Anforderungen.

Stärken:
• Selbstausrichtende Funktion zum Ausgleich von Wellenversätzen
• X-life-Technologie für längere Lebensdauer und optimierte Leistungsfähigkeit
• Offene Bauweise erleichtert Inspektion und Nachschmierung
• Stahlblechkäfig für hohe Belastbarkeit bei Dauerrotation
• Gute Tragfähigkeit bei radialen und axialen Lasten in beide Richtungen
• Zylindrische Bohrung für einfache und direkte Montage
• Betriebstemperatur bis +200 °C (bei geeigneter Schmierung)

Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager wurde für den Einsatz in der Schwermaschinenindustrie konzipiert. Es eignet sich hervorragend für Hochmoment-Getriebe, Brecher, Förderrollen sowie Walzwerke. Auch in großdimensionierten Werkzeugmaschinen und Energieerzeugungsanlagen kommt es zum Einsatz. Ideal für Umgebungen mit kombinierten Lasten und hohen Drehzahlen, sorgt dieses Lager für einen stabilen Betrieb – selbst bei leichten Fluchtungsabweichungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht93000 g
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite146 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl790 rpm
Grenzdrehzahl1420 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4200000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2750000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.341,17 exkl. MwSt.
/ Einheit
2.856,23 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times