Referenzen
SKF:24032 CCK30/C3W33
Rubix:160000000366345
Hersteller:36585
EAN:7316577016423


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 24032 CCK30/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Spherical roller bearings play a key role in the smooth operation of plants subject to high mechanical stress. Their robust design ensures reliable, continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Dieses Pendelrollenlager von SKF ist mit zwei symmetrischen Rollenreihen ausgestattet und eignet sich hervorragend zur Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen. Es verfügt über eine konische Bohrung im Verhältnis 1:30, ein CC-Design mit Stahlblechkäfigen, ein erweitertes radiales Lagerspiel der Klasse C3 sowie eine umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen (W33). Als selbstjustierendes Lager kompensiert es zuverlässig Fluchtungsfehler oder Wellendurchbiegungen, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen.
Eigenschaften:
Das offen konstruierte Lager besitzt das bewährte CC-Design. Dieses umfasst zwei Stahlblech-Fensterkäfige, einen Innenring ohne Schultern und einen frei beweglichen Führungsring, der auf dem Innenring zentriert ist. Der kegelförmige Bohrungsdurchmesser 1:30 ermöglicht eine exakte Montage auf der Welle, direkt oder mittels Spannhülse. Die Kombination aus offener Bauweise und erweitertem radialem C3-Lagerspiel erlaubt hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringer Reibung. Die reduzierte innere Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und gewährleistet eine thermische Ausdehnungstoleranz für einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Die umlaufende Schmiernut mit drei Bohrungen ermöglicht eine effiziente Schmierung und Wartung. Dieses selbstjustierende Lager ist ideal für Anwendungen mit hohen Lasten, starker Vibration oder hoher Drehzahl.
Wartung:
Das Lager erfordert eine regelmäßige Nachschmierung, um die Leistung langfristig zu sichern. Die offene Bauweise erleichtert die Sichtprüfung, erfordert jedoch besondere Sorgfalt in Bezug auf Sauberkeit während der Wartungsarbeiten. Die drei Schmierbohrungen im Außenring gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und unterstützen den Austrag von Verunreinigungen. Es empfiehlt sich, einen Schmierstoff zu wählen, der für Betriebstemperaturen bis zu 200 °C geeignet ist – abhängig vom Einsatzbereich. Bei Anzeichen von Verschmutzung oder Verschleiß sollte das Lagergehäuse vor der Nachschmierung gründlich gereinigt werden. Dies erhöht die Effizienz des Lagers und senkt das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls.
Dichtung:
Diese offene Lagerausführung besitzt keine integrierten Dichtungen, was einen direkten Zugang zu den Innenkomponenten für Wartungszwecke erlaubt, gleichzeitig jedoch eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit bedeutet. Um dem entgegenzuwirken, verfügt das Lager über eine umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen (W33). Diese Konstruktion ermöglicht eine regelmäßige Nachschmierung und unterstützt den Schutz der Innenkomponenten, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründeter, schwedischer Industriekonzern und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnologie. Als einer der größten Anbieter von Lagern, Dichtungen, Mechatronikkomponenten, Schmiersystemen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit rotierender Maschinen, liefert SKF Lösungen für diverse Industriezweige, darunter Automobil, Luftfahrt, Bahn, Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Energie (konventionell und erneuerbar) sowie Landwirtschaft. Überall dort, wo sich etwas dreht, ist SKF vertreten.
Stärken:
• Selbstjustierung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Trägt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Stahlblechkäfige im CC-Design für hohe Drehzahlen
• C3-Lagerspiel für thermische Ausgleichsfähigkeit und geringere Reibung
• Offene Bauweise für einfache Sichtkontrolle und Wartung
• Kegelbohrung für präzise und sichere Montage
• Integrierte Schmiernut und Bohrungen für effiziente Wartung
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager ist ideal für drehende Maschinen mit hohen Lastanforderungen, z. B. Förderanlagen, Zerkleinerer, Industrieventilatoren oder landwirtschaftliche Maschinen. Besonders geeignet ist es für Einsatzbereiche, in denen Fluchtungsfehler auftreten können. Es kann sowohl in stationären als auch in mobilen Anlagen eingesetzt werden und bewährt sich bei hoher Drehzahl oder starker Vibration. Für eine lange Lebensdauer ist eine saubere Umgebung sowie eine Schmierung, die auf die thermischen und mechanischen Anforderungen der jeweiligen Anlage abgestimmt ist, entscheidend.
Eigenschaften:
Das offen konstruierte Lager besitzt das bewährte CC-Design. Dieses umfasst zwei Stahlblech-Fensterkäfige, einen Innenring ohne Schultern und einen frei beweglichen Führungsring, der auf dem Innenring zentriert ist. Der kegelförmige Bohrungsdurchmesser 1:30 ermöglicht eine exakte Montage auf der Welle, direkt oder mittels Spannhülse. Die Kombination aus offener Bauweise und erweitertem radialem C3-Lagerspiel erlaubt hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringer Reibung. Die reduzierte innere Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und gewährleistet eine thermische Ausdehnungstoleranz für einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Die umlaufende Schmiernut mit drei Bohrungen ermöglicht eine effiziente Schmierung und Wartung. Dieses selbstjustierende Lager ist ideal für Anwendungen mit hohen Lasten, starker Vibration oder hoher Drehzahl.
Wartung:
Das Lager erfordert eine regelmäßige Nachschmierung, um die Leistung langfristig zu sichern. Die offene Bauweise erleichtert die Sichtprüfung, erfordert jedoch besondere Sorgfalt in Bezug auf Sauberkeit während der Wartungsarbeiten. Die drei Schmierbohrungen im Außenring gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und unterstützen den Austrag von Verunreinigungen. Es empfiehlt sich, einen Schmierstoff zu wählen, der für Betriebstemperaturen bis zu 200 °C geeignet ist – abhängig vom Einsatzbereich. Bei Anzeichen von Verschmutzung oder Verschleiß sollte das Lagergehäuse vor der Nachschmierung gründlich gereinigt werden. Dies erhöht die Effizienz des Lagers und senkt das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls.
Dichtung:
Diese offene Lagerausführung besitzt keine integrierten Dichtungen, was einen direkten Zugang zu den Innenkomponenten für Wartungszwecke erlaubt, gleichzeitig jedoch eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit bedeutet. Um dem entgegenzuwirken, verfügt das Lager über eine umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen (W33). Diese Konstruktion ermöglicht eine regelmäßige Nachschmierung und unterstützt den Schutz der Innenkomponenten, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründeter, schwedischer Industriekonzern und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnologie. Als einer der größten Anbieter von Lagern, Dichtungen, Mechatronikkomponenten, Schmiersystemen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit rotierender Maschinen, liefert SKF Lösungen für diverse Industriezweige, darunter Automobil, Luftfahrt, Bahn, Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Energie (konventionell und erneuerbar) sowie Landwirtschaft. Überall dort, wo sich etwas dreht, ist SKF vertreten.
Stärken:
• Selbstjustierung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Trägt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Stahlblechkäfige im CC-Design für hohe Drehzahlen
• C3-Lagerspiel für thermische Ausgleichsfähigkeit und geringere Reibung
• Offene Bauweise für einfache Sichtkontrolle und Wartung
• Kegelbohrung für präzise und sichere Montage
• Integrierte Schmiernut und Bohrungen für effiziente Wartung
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager ist ideal für drehende Maschinen mit hohen Lastanforderungen, z. B. Förderanlagen, Zerkleinerer, Industrieventilatoren oder landwirtschaftliche Maschinen. Besonders geeignet ist es für Einsatzbereiche, in denen Fluchtungsfehler auftreten können. Es kann sowohl in stationären als auch in mobilen Anlagen eingesetzt werden und bewährt sich bei hoher Drehzahl oder starker Vibration. Für eine lange Lebensdauer ist eine saubere Umgebung sowie eine Schmierung, die auf die thermischen und mechanischen Anforderungen der jeweiligen Anlage abgestimmt ist, entscheidend.
Stärken
- Accommodate misalignment
- High load carrying capacity
- Relubrication features
- Low friction and long service life
- Increased wear resistance
- High load carrying capacity
- Relubrication features
- Low friction and long service life
- Increased wear resistance
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x240x240 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12397,5 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 783 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 877,19 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.070,17 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times