Filterregler Norgren 11400-2G/PC100

Präz. Druckregler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Norgren:11400-2G/PC100
Rubix:160000001756075
11400-2G-PC100. Präz. Druckregler
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anschluss 1g 1/4
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 11400-2G-PC100. Präz. Druckregler


Can be installed at any point in the compressed air system without regard to accessibility – pilot regulator can be installed in the most convenient location
Präz. Druckregler

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 1/4
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper6,35 mm
Max. Betriebsdruck2 bar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times