Rillenkugellager RHP 16101-2Z, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 12 mm
RHP Rillenkugellager 161.
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
RHP:16101-2Z
Rubix:999250617005608
Hersteller:16101-2ZRY RW D8SS5
EAN:00747023075874

Dokumente
Produktdetails : 16101-2ZRY (RHP) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 16000 |
| Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2410 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5320 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times
