Rillenkugellager - Zöllig RHP LJ1/2-2RSY

RHP Rillenkugellager: LJ.. Baureihe

Siehe technische Informationen
Referenzen
RHP:LJ1/2-2RSY
Rubix:999250616005385
EAN:00747023092550
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser (Zoll)1/2 ''
Außendurchmesser (Zoll)15/16 ''
Breite (Zoll)3⁄8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die am weitesten verbreitete Form von Wälzlagern und werden in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt;
insbesondere dort, wo hohe Drehzahlen und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur radiale Kräfte, sondern auch moderate axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen.
Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.

Stärken

Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl oder massives Messing
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl, der die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % verlängert
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs verlängern
Super Finished Raceways - Speziell geschliffen, um die Geräuschentwicklung zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern

Anwendungen

Vielseitig einsetzbar. Geeignet für hohe bis sehr hohe Geschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser (Zoll)1/2 ''
Außendurchmesser (Zoll)15/16 ''
Breite (Zoll)3⁄8 ''
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serielj1/2..
Werkstofflagernder stahl
Käfigstahl
Genauigkeitp0
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times