Rillenkugellager NSK 6210DDU, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager 1 Deckscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6210DDU
Rubix:999250617006510
Hersteller:6210DDUCM D EEMS5




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails :
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C3
Stärken
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Anwendungen
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cm |
| Serie | 6210.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times