Rillenkugellager NSK 6207DDU, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6207DDU
Rubix:999180300058519
EAN:0029176064326
6207 DDU (NSK) Rillenkugellager NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6207 DDU (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit NS7
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers

Stärken

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Anwendungen

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcm
Serie6207..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl6300 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an