Rillenkugellager NSK 6204DDUNR, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6204DDUNR
Rubix:999180600079316
Hersteller:6204DDUNR* D NS7S5
EAN:0029176087097
6204 DDUNR (NSK) Rillenkugellager NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6204 DDUNR (NSK) Rillenkugellager NSK


NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Drehzahlen und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur Radialkräfte, sondern auch moderate Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach einzubauen und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.

Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring

Stärken

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Anwendungen

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht103 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6204..
Werkstoffw�lzlagerstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl11000 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times