Rillenkugellager NSK 6204ZZ, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NSK
Siehe technische InformationenReferenzen


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6204-ZZ (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK
NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Drehzahlen und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur Radialkräfte, sondern auch moderate Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach einzubauen und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.
Stärken
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Anwendungen
Technische Informationen
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cm |
| Serie | 6204.. |
| Werkstoff | w�lzlagerstahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
- Log in/register to view shipping times