Rillenkugellager NSK 6904, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6904
Rubix:999180600080534
Hersteller:6904CM D 5
EAN:0029176026775

Produktdetails : 6904 (NSK) Dünnringlager NSK
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Stärken
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Anwendungen
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cm |
| Serie | 6904.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times