Rillenkugellager FAG 6010-TB, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager 60..-
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6010-TB
Rubix:160000000378877
Hersteller:0190930390000
EAN:4012801068475







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6010-TB (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Fensterkäfig aus Phenolharz mit Gewebeeinlage, innenringgeführt
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Fensterkäfig aus Phenolharz mit Gewebeeinlage, innenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 261 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times