Rillenkugellager NSK 63/28C3, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 28 mm

Rillenkugellager 63

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:63/28C3
Rubix:999180600079767
Hersteller:63/28C3 5
EAN:00029176424991
63/28/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 63/28/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Stärken

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Anwendungen

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht288 g
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63/28..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl10000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r14000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26700 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times