Rillenkugellager NSK 6310DDU, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager 63

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6310DDU
Rubix:999180300058575
Hersteller:6310DDUCM AS2S5
EAN:00029176065781
6310 DDU (NSK) Rillenkugellager NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6310 DDU (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers

Stärken

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Anwendungen

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1075 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcm
Serie6310..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl4300 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r38500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an