Miniaturkugellager NSK 609DD, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager Miniatur NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:609DD
Rubix:999180300058912
EAN:00029176063756
609 DD (NSK) Rillenkugellager Miniatur NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 609 DD (NSK) Rillenkugellager Miniatur NSK


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, berührende Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers

Stärken

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Anwendungen

Used in Encoders, small motors/drives and medical equipment. Suitable for high to very high speeds.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie609..
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl24000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1430 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1430 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an