Miniaturkugellager FAG 623, Außendurchmesser: 10 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 3 mm
Rillenkugellager Miniatur
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:623
Rubix:160000000373405
Hersteller:0383908500000
EAN:4012801203999




Produktdetails : 623 (FAG) Rillenkugellager Miniatur FAG
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2 g |
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 95000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 226 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 641 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden
