Rillenkugellager NSK 6007ZZC3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6007ZZC3
Rubix:999180300058472
Hersteller:6007ZZC3E E NS7S5
EAN:00029176012808
6007-ZZ/C3 (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6007-ZZ/C3 (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Edelstahl, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, gepresster und gehärteter Schnappkäfig aus Stahlblech, Befettung mit L11
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Stärken

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Anwendungen

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht147,4 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie6007..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl11000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r10300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an