Rillenkugellager NSK 6306DDUC3, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6306DDUC3
Rubix:999180600079879
EAN:00029176065569
6306 DDU/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6306 DDU/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C4

Stärken

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Anwendungen

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6306..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl6700 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r15000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26700 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an