Rillenkugellager FAG 6013-2RSR-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6013-2RSR-C3
Rubix:160000000374041
Hersteller:0167179370030
EAN:4012801076197
6013-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6013-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Kugellager sind robust, einfach im Design, vielseitig und leicht zu warten. Sie tragen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und sind in ein- oder zweireihiger Ausführung erhältlich.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt auf beiden Seiten über eine Lippendichtung, um das Fett zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu reduzieren. Es ist dicht und schützt vor Staub und Schmutz. Allerdings erzeugen die Gummidichtungen Reibung und damit ein Widerstandsmoment, was bedeutet, dass dieses Lager nicht für sehr hohe Drehzahlen geeignet ist.

Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Kugellager und bekannt für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung. Mit einem Kugellager von FAG profitieren Sie von der Expertise und Innovationskraft einer vertrauenswürdigen Marke.
Deep groove ball bearing 60..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Stärken

• Einfaches Design und robuster Betrieb.
• Kann radiale und axiale Lasten in beide Richtungen tragen.
• Dichtes System, das die Lebensdauer des Lagers verlängert.

Anwendungen

Dieses Lager bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ist jedoch nicht für sehr hohe Geschwindigkeiten geeignet. Es ist ideal für die Automobilindustrie, Lebensmittelindustrie, Pharmazie, erneuerbare Energien, Transportwesen, Verteidigungsindustrie, chemische Industrie, Metallverarbeitung, Vertrieb, Logistik und Bauwesen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x100x100 mm
Bruttogewicht463 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie60..-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl3500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r25000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,17 exkl. MwSt.
/ Einheit
34,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an