Rillenkugellager FAG 6019-2Z-C3, Außendurchmesser: 145 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 95 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6019-2Z-C3
Rubix:160000000373973
Hersteller:0190072300030
EAN:4026677004444


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6019-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Features:
This FAG ball bearing is a single-row rigid ball bearing with two deflectors and a sheet steel cage. It has a C3 classification radial clearance which is slightly higher than normal. This feature provides better compensation for thermal expansion, making this bearing particularly suitable for applications where higher operating temperatures are present.
Maintenance:
This single-row ball bearing is designed for easy maintenance. This product is equipped with deflectors to protect the balls and cage from external contaminants.
This FAG ball bearing is a single-row rigid ball bearing with two deflectors and a sheet steel cage. It has a C3 classification radial clearance which is slightly higher than normal. This feature provides better compensation for thermal expansion, making this bearing particularly suitable for applications where higher operating temperatures are present.
Maintenance:
This single-row ball bearing is designed for easy maintenance. This product is equipped with deflectors to protect the balls and cage from external contaminants.
Dieses Rillenkugellager von FAG wurde für maximale Leistung entwickelt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Dank des erhöhten Radialspiels (C3) ermöglicht es einen reibungslosen und effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen, während die interne Reibung minimiert wird.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und beidseitigen Metallabdeckungen ausgestattet, die als Schutzbarriere gegen mittelgroße Schmutzpartikel dienen. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine hohe Belastbarkeit bei konstanten Lasten und hält auch kurzfristigen Stoßbelastungen stand. Das erhöhte interne Lagerspiel (C3) trägt zur effizienten Wärmeableitung bei und reduziert Reibungsverluste, wodurch eine höhere Leistung und längere Lebensdauer erreicht werden.
Wartung:
Dieses Kugellager ist mit einer lebensdauergeschmierten Hochleistungsschmierung versehen, wodurch eine Nachschmierung nicht erforderlich ist. Dies senkt die Wartungskosten und reduziert Stillstandszeiten. Es wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen der Betriebstemperatur und Vibrationen durchzuführen, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen und mögliche Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Die Metallabdeckungen bestehen aus Stahlblech. Der schmale Spalt zwischen den Abdeckungen und den Lagerkomponenten bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von groben Verunreinigungen verhindert. Während diese Konstruktion vor festen Partikeln schützt, bietet sie keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
Markeninformation:
Schaeffler ist ein weltweit führender Industriekonzern und steht für Innovation, Qualität und Langlebigkeit in der Lagertechnik und mechanischen Antriebstechnik. Als Teil der Schaeffler-Gruppe ist FAG eine renommierte Marke, die sich durch ein breites Sortiment an Hochleistungswälzlagern auszeichnet, welche den höchsten Anforderungen verschiedener Industrien gerecht werden.
Stärken:
• Effektiver Schutz durch Metallabdeckungen zur Reduzierung von Verunreinigungen
• Dauerhafte Schmierung, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird
• Optimiert für hohe Drehzahlen dank des erhöhten Radialspiels (C3) und effizienter Wärmeableitung
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung für einen stabileren und leiseren Betrieb
• Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und optimierte Konstruktion
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, die hohe Zuverlässigkeit und Leistung erfordern:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Förderanlagen und Materialtransportsysteme
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Systeme
• Haushaltsgeräte
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und beidseitigen Metallabdeckungen ausgestattet, die als Schutzbarriere gegen mittelgroße Schmutzpartikel dienen. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine hohe Belastbarkeit bei konstanten Lasten und hält auch kurzfristigen Stoßbelastungen stand. Das erhöhte interne Lagerspiel (C3) trägt zur effizienten Wärmeableitung bei und reduziert Reibungsverluste, wodurch eine höhere Leistung und längere Lebensdauer erreicht werden.
Wartung:
Dieses Kugellager ist mit einer lebensdauergeschmierten Hochleistungsschmierung versehen, wodurch eine Nachschmierung nicht erforderlich ist. Dies senkt die Wartungskosten und reduziert Stillstandszeiten. Es wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen der Betriebstemperatur und Vibrationen durchzuführen, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen und mögliche Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Die Metallabdeckungen bestehen aus Stahlblech. Der schmale Spalt zwischen den Abdeckungen und den Lagerkomponenten bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von groben Verunreinigungen verhindert. Während diese Konstruktion vor festen Partikeln schützt, bietet sie keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
Markeninformation:
Schaeffler ist ein weltweit führender Industriekonzern und steht für Innovation, Qualität und Langlebigkeit in der Lagertechnik und mechanischen Antriebstechnik. Als Teil der Schaeffler-Gruppe ist FAG eine renommierte Marke, die sich durch ein breites Sortiment an Hochleistungswälzlagern auszeichnet, welche den höchsten Anforderungen verschiedener Industrien gerecht werden.
Stärken:
• Effektiver Schutz durch Metallabdeckungen zur Reduzierung von Verunreinigungen
• Dauerhafte Schmierung, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird
• Optimiert für hohe Drehzahlen dank des erhöhten Radialspiels (C3) und effizienter Wärmeableitung
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung für einen stabileren und leiseren Betrieb
• Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und optimierte Konstruktion
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, die hohe Zuverlässigkeit und Leistung erfordern:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Förderanlagen und Materialtransportsysteme
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Systeme
• Haushaltsgeräte
Stärken
This single-row rigid ball bearing offers high rotational accuracy, excellent durability and high load resistance. Its high-quality design guarantees optimum performance in a variety of industrial applications.
Anwendungen
This bearing is ideal for industrial machines requiring precise, reliable rotation. It can be used in electric motors, pumps, compressors and many other equipment requiring radial load support.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x145x145 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1270 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 64000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 64,05 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 78,14 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times