Rillenkugellager FAG 6205-TB-P6-C3, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6205-TB-P6-C3
Rubix:160000000378904
Hersteller:0384503560030
EAN:4012801061148
6205-TB-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6205-TB-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


This FAG deep groove ball bearing features a deep radial ball configuration in chrome-plated steel, ensuring high dynamic and static load carrying capacity. The grooves in the raceway ensure uniform load distribution, minimizing wear. Tight tolerances and high manufacturing quality guarantee precise rotation and long service life. The pressed steel cage offers dimensional stability and resistance to high temperatures.

Features:
This is a single-row ball bearing, suitable for demanding industrial environments. Its ability to support radial and axial loads equally makes it a versatile choice for mechanical systems. It is open, i.e. designed without seals. This product features a pressed steel cage and C3 increased radial clearance.

Maintenance:
This rigid bearing requires regular maintenance to ensure proper operation.

Sealing:
This FAG bearing is open, i.e. it is designed without seals. It is therefore recommended for use in clean environments as it has no system to protect it from contaminants.

Brand information:
FAG is a renowned brand in the bearing industry, offering high quality products and recognized expertise. The reliability and durability of FAG bearings make them a trusted choice for many industrial applications.
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG überzeugt durch seine hohe Präzision, seine leichte und dennoch widerstandsfähige Käfigkonstruktion aus Phenolharz sowie sein erhöhtes Radialspiel. Diese Eigenschaften machen es ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und sorgen für eine außergewöhnliche Langlebigkeit.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem verstärkten Phenolharzkäfig (TB) ausgestattet, der eine hohe mechanische Festigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht bietet. Die hohe Präzisionsklasse 6 (P6) gewährleistet exakte Maßhaltigkeit nach ISO-Toleranzklasse 6. Dank des erhöhten Radialspiels (C3) sind hohe Drehzahlen möglich, während die interne Reibung reduziert wird – ideal für Anwendungen mit hoher Wärmeentwicklung. Da es sich um ein offenes Lager handelt, ist es besonders wartungsfreundlich und für saubere, kontrollierte Umgebungen geeignet.

Wartung:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern, ist eine regelmäßige Schmierung unerlässlich. Es wird empfohlen, hochwertige, auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmte Schmierstoffe zu verwenden. Regelmäßige Inspektionen von Geräuschentwicklung, Temperatur, Schmierung und Vibrationen helfen, Abnutzungserscheinungen frühzeitig zu erkennen. Bei ersten Anzeichen von Verschleiß oder Fehlfunktionen sollte das Lager rechtzeitig ausgetauscht werden, um Folgeschäden an der Anlage zu vermeiden.

AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und verfügt über keine Dichtungen. Es bietet daher keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub, Partikeln oder Flüssigkeiten. Dies ermöglicht jedoch eine einfache Wartung und erleichtert den Zugang für Schmierung und Reinigung.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und Führungssystemen für die Industrie und den Automobilsektor. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und technologischer Innovationskraft bietet FAG hochpräzise Lösungen, die für Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit stehen.

Stärken:
• Höchste Präzision: Die Präzisionsklasse 6 (P6) garantiert exakte Maßhaltigkeit.
• Hochgeschwindigkeitsfähig: Das erhöhte Radialspiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen bei reduzierter Reibung.
• Einfache Wartung: Die offene Bauweise erleichtert den Zugang zur Schmierung und vereinfacht Wartungsarbeiten.
• Hohe Lebensdauer: Robuste Materialien und eine optimierte Konstruktion sorgen für eine lange Betriebsdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, darunter:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Lüfter und Werkzeugmaschinen, wie Fräs- oder Bohrmaschinen
• Förder- und Handhabungssysteme, darunter Förderbänder, Rolltreppen und Aufzüge
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie
• Landmaschinen und Papierverarbeitungsmaschinen, wie Trocknereinheiten oder Getriebe von Traktoren
• Turbinen, Hubschrauberrotoren und Flugzeugmotoren

Dieses Lager wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die hohe Drehzahlen, präzise Maßhaltigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern.

Stärken

- High precision: thanks to its tolerance class, this bearing offers enhanced precision, ideal for applications requiring good alignment.
- Enhanced durability: manufactured from high-quality materials and featuring a pressed steel cage, it guarantees long service life even under demanding operating conditions.
- C3 internal clearance: enables better management of thermal variations, making it an ideal choice for applications subject to temperature fluctuations.

Anwendungen

This rigid ball bearing is suitable for a wide range of industrial applications, including machine tools, electric motors, pumps and compressors. However, it should be noted that its open design makes it unsuitable for environments with a high risk of contamination, such as those where dust or moisture are ubiquitous.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht125 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Genauigkeitp6
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,47 exkl. MwSt.
/ Einheit
46,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an