Rillenkugellager FAG 6206-RSR-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6206-RSR-C3
Rubix:999210325076179
Hersteller:0167201480030
EAN:4012801064255


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206-RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 189 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 7,06 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 8,62 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times