Rillenkugellager FAG 6244-M-C3, Außendurchmesser: 400 mm | Breite: 65 mm | Innendurchmesser: 220 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6244-M-C3
Rubix:160000000374180
Hersteller:0191068230030
EAN:4012801559393
6244-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite65 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6244-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Stärken

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x400x400 mm
Bruttogewicht37900 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite65 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..-m
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2200 rpm
Grenzdrehzahl2850 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r355000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr295000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.761,44 exkl. MwSt.
/ Einheit
2.148,96 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an