Miniaturkugellager FAG 626-Z, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:626-Z
Rubix:160000000373421
Hersteller:0396124220000
EAN:4012801559812




Produktdetails : 626-Z (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 1 Deckscheibe FAG
Rillenkugellager
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62z |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Nicht verfügbar
