Rillenkugellager FAG 6305-2RSR-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6305-2RSR-C3
Rubix:160000000374686
Hersteller:0167229730030
EAN:4054371433017


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6305-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 63..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
Stärken
This rigid, single-row ball bearing provides smooth rotation while supporting high radial loads. Rubber seals provide effective protection against contaminants, reducing maintenance frequency and extending bearing life. The sheet steel cage contributes to the overall robustness of the product, enabling high performance to be maintained even under difficult operating conditions.
Anwendungen
- Machine tools: milling machines, lathes, drilling machines, etc.
- Conveyors and handling systems: conveyor belts, elevators, etc.
- Agricultural and food processing equipment: farm machinery, food processing systems, etc.
- Textile and printing machinery: weaving machines, printing presses, etc.
- Conveyors and handling systems: conveyor belts, elevators, etc.
- Agricultural and food processing equipment: farm machinery, food processing systems, etc.
- Textile and printing machinery: weaving machines, printing presses, etc.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 235 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 5,59 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 6,83 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden