Rillenkugellager FAG 6309-2Z, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6309-2Z
Rubix:160000000374622
Hersteller:0167235540000
EAN:4012801165396
6309-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6309-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.

Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Rillenkugellager 63..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Stärken

Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.

Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Drehzahlen.

Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.

Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.

Anwendungen

Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x100 mm
Bruttogewicht869 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie63..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8200 rpm
Grenzdrehzahl8100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r31500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,22 exkl. MwSt.
/ Einheit
18,56 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an