Rillenkugellager FAG 6028-M-C4, Außendurchmesser: 210 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 140 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6028-M-C4
Rubix:999210325076285
Hersteller:0190951470040
EAN:4012801275521
6028-M-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6028-M-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4030 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie60..-m
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4050 rpm
Grenzdrehzahl5500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r109000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr117000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,20 exkl. MwSt.
/ Einheit
322,33 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an