Rillenkugellager FAG 6076-M-C3, Außendurchmesser: 560 mm | Breite: 82 mm | Innendurchmesser: 380 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6076-M-C3
Rubix:999210325076292
Hersteller:0190960030030
EAN:4012801538268


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 560 mm |
| Breite | 82 mm |
Produktdetails : 6076-M-C3 (FAG) Rillenkugellager einreihig FAG
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Außendurchmesser | 560 mm |
| Breite | 82 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1470 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1910 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 750000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 455000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 5.141,40 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 6.272,51 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times