Rillenkugellager FAG 6226-J20AB-C3, Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 130 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6226-J20AB-C3
Rubix:999210325076833
Hersteller:0712139530030
EAN:4047643119818
6226-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6226-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 62..-J20AB, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6240 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..-j20ab
Referenzdrehzahl3900 rpm
Grenzdrehzahl3850 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r146000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr177000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
697,93 exkl. MwSt.
/ Einheit
851,47 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an