Rillenkugellager FAG 6226-M-J20AA-C3, Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 130 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6226-M-J20AA-C3
Rubix:999210325076537
Hersteller:0396854110030
EAN:4012802558111
6226-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6226-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 62..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7300 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..-m-j20aa
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3900 rpm
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r146000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr177000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
924,76 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.128,20 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an