Rillenkugellager FAG 6304-N, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6304-N
Rubix:160000000374562
Hersteller:0167229140000
EAN:4012801062312
6304-N (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6304-N (FAG) Rillenkugellager FAG


Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG ist mit einer einzelnen Kugelreihe ausgestattet, was eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglicht und die Vibrationen während des Betriebs reduziert. Sein Stahlblechkäfig sorgt für einen reibungslosen Kugellauf. Das Lager ist offen, das heißt, es verfügt über keine Dichtungen und hat eine Nut im Außenring. Dieses Lager ist daher ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Leistung und eine einfache Wartung erfordern.

Wartung:
Um die optimale Leistung des Lagers zu gewährleisten, wird eine regelmäßige Wartung empfohlen. Aufgrund der offenen Bauweise, ist es wichtig, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um Verschleiß zu vermeiden. Eine häufige Kontrolle ermöglicht es, frühzeitig Anzeichen von Ausfällen oder Verunreinigungen zu erkennen, wodurch ungeplante Produktionsstopps und hohe Reparaturkosten vermieden werden können. Dieses Lager sollte in Umgebungen verwendet werden, in denen das Risiko von Verunreinigungen gering ist.

Dichtung:
Das Kugellager ist ohne Dichtung ausgeführt, was eine direkte Überwachung des Lagerzustands ermöglicht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Fehlen einer Dichtung das Lager potenziellen Verunreinigungen aussetzen kann, welche die Leistung beeinträchtigen könnten. Daher wird empfohlen, diesen Lagertyp in kontrollierten Betriebsbedingungen zu verwenden oder geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Markeninformationen:
FAG ist ein weltweit führender Anbieter in der Konstruktion und Herstellung hochwertiger Lager. Die Marke setzt sich dafür ein, innovative und zuverlässige Produkte zu liefern, die die anspruchsvollen Anforderungen der Kunden in allen Industriebereichen erfüllen. Die Investition in FAG-Qualität bedeutet jahrelangen störungsfreien Betrieb und eine gesteigerte Rentabilität.
Deep groove ball bearing 63..-N, single row, ring groove, steel sheet metal cage

Stärken

Dieses Rillenkugellager ist dank der eingearbeiteten Nut einfach zu montieren, da es axial mit einem Sicherungsring im Gehäuse fixiert werden kann. Dies spart sowohl Zeit als auch Platz. Der entsprechende Sicherungsring kann separat geliefert werden. Das Fehlen einer Dichtung in diesem Lager ermöglicht eine optimale Wärmeableitung. Der Stahlblechkäfig bietet außergewöhnliche Robustheit und minimiert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls auch bei hohen Belastungen. Das einreihige Kugeldesign sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, was Vibrationen und Geräusche minimiert und gleichzeitig die Energieeffizienz optimiert. Dieses Lager ist für eine zuverlässige und dauerhafte Leistung ausgelegt und reduziert somit den Wartungsbedarf und die damit verbundenen Kosten für Produktionsunterbrechungen.

Anwendungen

Sein offenes Design eignet sich ideal für Umgebungen, in denen die Partikelverunreinigung begrenzt ist oder zusätzliche Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Dieses Lager ist auch für Maschinen geeignet, die unter variablen Betriebsbedingungen arbeiten und dabei auch in anspruchsvollen Umgebungen eine konstante Leistung erbringen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht142 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie63..-n
Referenzdrehzahl14400 rpm
Grenzdrehzahl19800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16900 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,68 exkl. MwSt.
/ Einheit
8,15 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an