Rillenkugellager FAG 6056-M-C3, Außendurchmesser: 420 mm | Breite: 65 mm | Innendurchmesser: 280 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6056-M-C3
Rubix:160000000373876
Hersteller:0167188010030
EAN:4012801537476


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 65 mm |
Produktdetails : 6056-M-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses offene Rillenkugellager ist für eine zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen ausgelegt.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager von FAG ist ein einreihiges Modell und bietet ein robustes und effizientes Design. Sein massiver Messingkäfig spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung der Lagerstruktur. Das Lager ist offen, was bedeutet, dass es ohne Dichtungen konzipiert ist.
Wartung:
Dieses offene Lagermodell verfügt über keinen Schutz gegen Verunreinigungen. Es wird empfohlen, den Zustand des Produkts regelmäßig zu überprüfen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Dichtung:
Das Kugellager ist ohne Dichtungen ausgeführt und somit besonders anfällig für Verunreinigungen. Es ist wichtig zu beachten, dass es in relativ sauberen Umgebungen verwendet werden sollte.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der Lagertechnik und widmet sich der Bereitstellung innovativer und hochwertiger Lösungen für die Industrie. Mit einem breiten Produktspektrum erfüllt FAG die Anforderungen von Unternehmen hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien in ihre Lager, stellt die Marke eine optimale Effizienz sicher, sodass kleine und mittelgroße Unternehmen ihren Fokus auf ihr Kerngeschäft richten können. Dank ihres Engagements für Innovation und Qualität bleibt FAG eine vertrauenswürdige Wahl für Unternehmen, die ihre betriebliche und wirtschaftliche Leistung verbessern möchten.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager von FAG ist ein einreihiges Modell und bietet ein robustes und effizientes Design. Sein massiver Messingkäfig spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung der Lagerstruktur. Das Lager ist offen, was bedeutet, dass es ohne Dichtungen konzipiert ist.
Wartung:
Dieses offene Lagermodell verfügt über keinen Schutz gegen Verunreinigungen. Es wird empfohlen, den Zustand des Produkts regelmäßig zu überprüfen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Dichtung:
Das Kugellager ist ohne Dichtungen ausgeführt und somit besonders anfällig für Verunreinigungen. Es ist wichtig zu beachten, dass es in relativ sauberen Umgebungen verwendet werden sollte.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der Lagertechnik und widmet sich der Bereitstellung innovativer und hochwertiger Lösungen für die Industrie. Mit einem breiten Produktspektrum erfüllt FAG die Anforderungen von Unternehmen hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien in ihre Lager, stellt die Marke eine optimale Effizienz sicher, sodass kleine und mittelgroße Unternehmen ihren Fokus auf ihr Kerngeschäft richten können. Dank ihres Engagements für Innovation und Qualität bleibt FAG eine vertrauenswürdige Wahl für Unternehmen, die ihre betriebliche und wirtschaftliche Leistung verbessern möchten.
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage
Stärken
• Einreihige Kugelbauweise: Sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und optimiert so die Stabilität und Haltbarkeit des Lagers in verschiedenen Anwendungen.
• Massiver Messingkäfig: Verstärkt die Struktur des Produkts und gewährleistet eine lange Lebensdauer.
• Offenes Design: Ermöglicht eine bessere Wärmeableitung, was das Produkt für Anwendungen mit hohen Temperaturen geeignet macht.
• Massiver Messingkäfig: Verstärkt die Struktur des Produkts und gewährleistet eine lange Lebensdauer.
• Offenes Design: Ermöglicht eine bessere Wärmeableitung, was das Produkt für Anwendungen mit hohen Temperaturen geeignet macht.
Anwendungen
Das offene Design eignet sich ideal für Umgebungen, in denen nur wenige Verunreinigungen auftreten und zusätzliche Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Darüber hinaus zeigt dieses Lager hervorragende Leistung in Maschinen, die unter verschiedenen Bedingungen arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 65 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2070 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 435000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 320000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.914,32 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2.335,46 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times