Rillenkugellager FAG 6019-2RSR, Außendurchmesser: 145 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 95 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6019-2RSR
Rubix:160000000373924
Hersteller:0384756180000
EAN:4026677268686
6019-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6019-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG mit beidseitigen Gummidichtungen und einem Stahlblechkäfig ist besonders vielseitig einsetzbar. Die Gummidichtungen führen zu einem leichten zusätzlichen Drehwiderstand, was es weniger geeignet für Anwendungen mit sehr hohen Geschwindigkeiten macht.

Dichtung:
Das Lager ist mit hochwertigen Dichtungen ausgestattet, die effektiven Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit bieten. Diese Eigenschaft trägt zur Verlängerung der Lagerlebensdauer bei und sichert optimale Leistungsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen.

Informationen zur Marke:
Seit Jahrzehnten ist FAG weltweit führend in der Herstellung hochwertiger Lager. Mit ihrer unübertroffenen Expertise und kontinuierlichem Engagement für Innovation bietet die Marke eine umfassende Palette an Lösungen, um den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.
Deep groove ball bearing 60..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Anwendungen

Dieses Lager ist ideal geeignet für eine breite Palette industrieller Anwendungen, insbesondere in Werkzeugmaschinen, mechanischen Antrieben, landwirtschaftlichen Geräten und Baumaschinen. Seine Vielseitigkeit macht es zu einer zuverlässigen Wahl für zahlreiche Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1270 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite24 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie60..-2rsr
Grenzdrehzahl2420 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr64000 N
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,36 exkl. MwSt.
/ Einheit
88,28 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an