Rillenkugellager FAG 6317-2RSR-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 41 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6317-2RSR-C3
Rubix:160000000374714
Hersteller:0167242400030
EAN:4026677050151
6317-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6317-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager 63..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
Rillenkugellager 63..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4250 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie63..-2rsr
Grenzdrehzahl2350 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r97000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr141000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,24 exkl. MwSt.
/ Einheit
172,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an