Rillenkugellager FAG 6306-C-2Z, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6306-C-2Z
Rubix:170000000516818
Hersteller:0639423560000
EAN:4047643293402
6306-C-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6306-C-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – dies sind die Eigenschaften dieses FAG-Rillenkugellagers. Es verfügt auf beiden Seiten über Stahlabdeckungen und ist lebensdauergeschmiert mit hochwertigem Fett, was den Wartungsbedarf minimiert und gleichzeitig eine lange Lebensdauer sicherstellt.

Eigenschaften:
Dieses Lager der C-Generation zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und erhöhte Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen aus. Das einreihige Kugellager kann hohe radiale Lasten, sowie moderate axiale Lasten, aufnehmen und bietet dabei auch bei hohen Geschwindigkeiten eine hohe Leistungsfähigkeit. Die Stahlabdeckungen auf beiden Seiten bieten eine grundlegende Abdichtung, reduzieren das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers.

Wartung:
• Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie den Zustand des Lagers in regelmäßigen Abständen auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.
• Reinigung: Falls notwendig, reinigen Sie die äußeren Oberflächen des Lagers mit einem trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
• Schmierung: Da das Lager lebensdauergeschmiert ist, ist ein Nachschmieren nicht erforderlich, es sei denn, die Einsatzbedingungen machen es notwendig.
• Austausch: Zeigt das Lager Anzeichen von Versagen, tauschen Sie es sofort aus, um weitere Schäden an den Geräten zu vermeiden.

Dichtung:
Dieses Kugellager ist beidseitig durch Metalldeckscheiben geschützt. Es handelt sich um eine sogenannte "enge Spaltdichtung auf beiden Seiten", die einen effektiven Schutz gegen äußere Verunreinigungen bietet. Diese Abdeckungen sind darauf ausgelegt, das Eindringen von Schmutz oder Partikeln mittlerer und größerer Größe zu minimieren. Darüber hinaus ermöglichen sie eine dauerhafte Schmierung, sodass eine Nachschmierung während der gesamten Lebensdauer des Lagers nicht erforderlich ist.

Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit renommierte Marke im Bereich der Lagertechnik und gehört zur Schaeffler Gruppe. Mit über 130 Jahren Innovation ist FAG ein führender Anbieter in der Präzisionsmechanik und bietet zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösungen für industrielle Anwendungen.
Deep groove ball bearing 63..-C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage

Stärken

Leistung und Langlebigkeit sind die Hauptvorteile dieses Lagers. Die C-Generation bietet eine höhere Belastbarkeit und Geschwindigkeit, was für anspruchsvolle industrielle Anwendungen unerlässlich ist. Die Stahlabdeckungen gewähren einen effektiven Schutz gegen grobe Partikel (wie Späne, Fasern, Kies usw.).

Anwendungen

Diese Lager werden in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe radiale Tragfähigkeit erfordern, wie beispielsweise industrielle Förderanlagen, Handhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Sie sind für Systeme mit mittleren bis hohen Drehzahlen geeignet, wie Produktionslinien, Förderbänder in Lagerhäusern und landwirtschaftliche Maschinen, die eine hohe Robustheit erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie63..-c-2z
Käfigstahl
Referenzdrehzahl11500 rpm
Grenzdrehzahl12800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r16200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33500 N
Gewicht0,336 kg
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,91 exkl. MwSt.
/ Einheit
8,43 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an