Rillenkugellager FAG 6209-C-HRS, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
FAG:6209-C-HRS
Rubix:999210325076989
Hersteller:0892755000000
EAN:4054369561890


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6209-C-HRS (FAG) Rillenkugellager FAG
This FAG ball bearing is specifically designed to meet the demands of demanding industrial environments. With its single-row ball structure, it is part of the C generation, offering improved performance, both in terms of load capacity and durability.
Features:
This rigid ball bearing features a single-row ball design, optimizing load capacity and durability. Part of the C generation, this improved version guarantees greater wear resistance and extended service life. It features a robust sheet steel cage and rubber seal for optimum protection.
Sealing:
The rubber seal provides effective protection against contaminants such as dust, moisture and fine particles. In addition to preserving the integrity of the internal mechanism, it keeps the lubricant inside the bearing, guaranteeing smooth operation even in difficult conditions.
Features:
This rigid ball bearing features a single-row ball design, optimizing load capacity and durability. Part of the C generation, this improved version guarantees greater wear resistance and extended service life. It features a robust sheet steel cage and rubber seal for optimum protection.
Sealing:
The rubber seal provides effective protection against contaminants such as dust, moisture and fine particles. In addition to preserving the integrity of the internal mechanism, it keeps the lubricant inside the bearing, guaranteeing smooth operation even in difficult conditions.
Dieses Rillenkugellager von FAG wurde speziell für höchste Leistungen und eine lange Lebensdauer in den unterschiedlichsten industriellen Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer einseitigen Gummidichtung und optimierter Innenkonstruktion bietet es einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen und lässt sich flexibel in zahlreiche Anwendungen integrieren.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist einseitig mit einer Gummidichtung ausgestattet, welche wirksam vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit schützt. Das Lager besitzt außerdem ein Standard-Radialspiel für einen reibungslosen Lauf. Die Innenkonstruktion der C-Generation sorgt für eine optimierte Lastverteilung und minimiert Reibungsverluste.
Wartung:
Das Lager ist auf einen geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Dennoch sind regelmäßige Inspektionen erforderlich, um Temperatur, Geräuschentwicklung und Vibrationen zu überwachen.
Dichtung:
Die einseitige Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) schützt zuverlässig vor äußeren Verunreinigungen, verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und hält gleichzeitig das Schmiermittel im Lager. Die offene Lagerseite ermöglicht bei Bedarf eine Belüftung sowie direkten Zugang zu den inneren Komponenten.
Markeninformationen:
FAG gehört seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Mit herausragender Fachkompetenz und einem starken Fokus auf Innovation, bietet FAG ein umfassendes Sortiment an Lagerlösungen für anspruchsvolle industrielle Anforderungen.
Stärken:
• Zielgerichteter Schutz vor Verunreinigungen durch die Gummidichtung
• Gleichmäßiger, effizienter Lauf dank Standard-Radialspiel
• Geringer Wartungsbedarf, zuverlässige Schmiermittelbindung
• Gute Wärmeableitung – ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendungen:
Dieses robuste Rillenkugellager findet Anwendung in zahlreichen Bereichen, darunter:
• Förder- und Handhabungssysteme
• Landwirtschafts- und Baumaschinen
• Antriebs- und Getriebetechnik
• Automobilindustrie
• Haushaltsgeräte
• Werkzeugmaschinen und Führungssysteme
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist einseitig mit einer Gummidichtung ausgestattet, welche wirksam vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit schützt. Das Lager besitzt außerdem ein Standard-Radialspiel für einen reibungslosen Lauf. Die Innenkonstruktion der C-Generation sorgt für eine optimierte Lastverteilung und minimiert Reibungsverluste.
Wartung:
Das Lager ist auf einen geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Dennoch sind regelmäßige Inspektionen erforderlich, um Temperatur, Geräuschentwicklung und Vibrationen zu überwachen.
Dichtung:
Die einseitige Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) schützt zuverlässig vor äußeren Verunreinigungen, verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und hält gleichzeitig das Schmiermittel im Lager. Die offene Lagerseite ermöglicht bei Bedarf eine Belüftung sowie direkten Zugang zu den inneren Komponenten.
Markeninformationen:
FAG gehört seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Mit herausragender Fachkompetenz und einem starken Fokus auf Innovation, bietet FAG ein umfassendes Sortiment an Lagerlösungen für anspruchsvolle industrielle Anforderungen.
Stärken:
• Zielgerichteter Schutz vor Verunreinigungen durch die Gummidichtung
• Gleichmäßiger, effizienter Lauf dank Standard-Radialspiel
• Geringer Wartungsbedarf, zuverlässige Schmiermittelbindung
• Gute Wärmeableitung – ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendungen:
Dieses robuste Rillenkugellager findet Anwendung in zahlreichen Bereichen, darunter:
• Förder- und Handhabungssysteme
• Landwirtschafts- und Baumaschinen
• Antriebs- und Getriebetechnik
• Automobilindustrie
• Haushaltsgeräte
• Werkzeugmaschinen und Führungssysteme
Stärken
- Single-row ball design: maximizes load capacity while ensuring excellent durability.
- Sheet steel cage: enhances product strength, extending service life.
- Generation C: optimized version for increased wear resistance and exceptional longevity.
- Rubber seal: effectively protects against external contaminants such as dust and moisture, guaranteeing improved performance and extended service life.
- Low maintenance: thanks to its seal and pre-lubricated design, this bearing requires little maintenance, helping to reduce operational costs.
- Sheet steel cage: enhances product strength, extending service life.
- Generation C: optimized version for increased wear resistance and exceptional longevity.
- Rubber seal: effectively protects against external contaminants such as dust and moisture, guaranteeing improved performance and extended service life.
- Low maintenance: thanks to its seal and pre-lubricated design, this bearing requires little maintenance, helping to reduce operational costs.
Anwendungen
- Machine tools: milling machines, lathes, drilling machines, etc.
- Conveyors and handling systems: conveyor belts, elevators, etc.
- Agricultural and food processing equipment: farm machinery, food processing systems, etc.
- Textile and printing machinery: weaving machines, printing presses, etc.
- Conveyors and handling systems: conveyor belts, elevators, etc.
- Agricultural and food processing equipment: farm machinery, food processing systems, etc.
- Textile and printing machinery: weaving machines, printing presses, etc.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Serie | 62..-c-hrs |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Nicht verfügbar