Rillenkugellager SKF 63/22, Außendurchmesser: 56 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 22 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:63/22
Rubix:160000000359809
Hersteller:43436
EAN:7316577093875


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 63/22 (SKF) Rillenkugellager SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF ist speziell für industrielle Anwendungen mit maßgeschneiderten Innenabmessungen konzipiert. Es kann sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen. Dank seiner offenen Bauweise wird die Reibung auch bei hohen Geschwindigkeiten effektiv minimiert. Der einfache Zugang zu den Komponenten erleichtert die regelmäßige Wartung und gewährleistet so eine verlängerte Lebensdauer sowie zuverlässige Leistung.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist auf spezifische, nicht standardisierte Innenabmessungen abgestimmt. Sein Stahlblechkäfig ermöglicht die Aufnahme erheblicher radialer und moderater axialer Lasten in beide Richtungen. Die offene Bauweise ohne Dichtungen reduziert Reibung und sorgt mit dem standardmäßigen radialen Lagerspiel für eine optimale Balance zwischen Robstheit und Schwingungstoleranz. Dadurch kann das Lager hohe Drehzahlen bei geringem Reibungsverlust erreichen, was einen energieeffizienten und reibungslosen Betrieb unterstützt. Es ist ideal für Anwendungen in wenig kontaminierten Umgebungen geeignet, wo der Zugang zu den Komponenten für Kühlung oder Wartung erforderlich ist.
Wartung:
Dieses offene Rillenkugellager erfordert regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung und eine verlängerte Lebensdauer sicherzustellen. Eine periodische Schmierung – sei es mit Fett oder Öl, abhängig von den Einsatzbedingungen – ist unerlässlich. Die Verwendung eines hochwertigen Schmiermittels, welches auf die Anforderungen des Lagers abgestimmt ist, wird dringend empfohlen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Zudem sollten Betriebstemperatur, Geräuschentwicklung und das radiale Lagerspiel regelmäßig überwacht werden, um Anzeichen für abnormale Abnutzung frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Da dasLager ohne Dichtungen konzipiert ist, ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, grobe Partikel oder Flüssigkeiten. Diese offene Bauweise erfordert eine intensivere Wartung, insbesondere in Bezug auf Schmierung und Reinigung. Dennoch bietet das offene Design Vorteile. Es erleichtert den Zugang zur Wartung und ermöglicht es, ein hohes Leistungsniveau beizubehalten, vorausgesetzt, das Lager wird in einer sauberen und gut kontrollierten Umgebung eingesetzt.
Markeninformationen:
SKF (Svenska KullagerFabriken) wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Wälzlagertechnik. Das schwedische Unternehmen zählt zu den wichtigsten Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmierungssystemen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung von rotierenden Maschinen. Die Produkte von SKF finden überall dort Anwendung, wo Bewegung stattfindet. Sie werden in diversen Branchen eingesetzt, darunter die Automobil-, Luftfahrt-, Schienenverkehrs-, Fertigungs-, Lebensmittel-, Medizin-, traditionelle und erneuerbare Energieindustrie sowie die Landwirtschaft.
Stärken:
• Maßgeschneiderte, nicht standardisierte Innenabmessungen
• Fähigkeit, erhebliche radiale und moderate axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen dank minimierter Reibung
• Stahlblechkäfig für hohe Stoßfestigkeit und dimensionale Stabilität
• Offenes Design für einfache Wartung und direkten Zugang zu den Komponenten
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für industrielle Anwendungen, bei denen saubere und gut kontrollierte Betriebsbedingungen vorherrschen. Es wird häufig in Förderanlagen, Antriebssystemen und Handhabungsgeräten eingesetzt. Zudem ist es hervorragend geeignet für Riemensysteme, Führungsrollen und Textilverarbeitungsmaschinen, da es in der Lage ist, hohe radiale Belastungen aufzunehmen. Die offene Bauweise des Lagers erleichtert den Einsatz in Umgebungen, in denen eine effektive Kühlung erforderlich ist. Der Stahlblechkäfig sorgt dabei für die notwendige Robustheit und Langlebigkeit, um eine Vielzahl industrieller Anwendungen zuverlässig zu unterstützen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist auf spezifische, nicht standardisierte Innenabmessungen abgestimmt. Sein Stahlblechkäfig ermöglicht die Aufnahme erheblicher radialer und moderater axialer Lasten in beide Richtungen. Die offene Bauweise ohne Dichtungen reduziert Reibung und sorgt mit dem standardmäßigen radialen Lagerspiel für eine optimale Balance zwischen Robstheit und Schwingungstoleranz. Dadurch kann das Lager hohe Drehzahlen bei geringem Reibungsverlust erreichen, was einen energieeffizienten und reibungslosen Betrieb unterstützt. Es ist ideal für Anwendungen in wenig kontaminierten Umgebungen geeignet, wo der Zugang zu den Komponenten für Kühlung oder Wartung erforderlich ist.
Wartung:
Dieses offene Rillenkugellager erfordert regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung und eine verlängerte Lebensdauer sicherzustellen. Eine periodische Schmierung – sei es mit Fett oder Öl, abhängig von den Einsatzbedingungen – ist unerlässlich. Die Verwendung eines hochwertigen Schmiermittels, welches auf die Anforderungen des Lagers abgestimmt ist, wird dringend empfohlen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Zudem sollten Betriebstemperatur, Geräuschentwicklung und das radiale Lagerspiel regelmäßig überwacht werden, um Anzeichen für abnormale Abnutzung frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Da dasLager ohne Dichtungen konzipiert ist, ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, grobe Partikel oder Flüssigkeiten. Diese offene Bauweise erfordert eine intensivere Wartung, insbesondere in Bezug auf Schmierung und Reinigung. Dennoch bietet das offene Design Vorteile. Es erleichtert den Zugang zur Wartung und ermöglicht es, ein hohes Leistungsniveau beizubehalten, vorausgesetzt, das Lager wird in einer sauberen und gut kontrollierten Umgebung eingesetzt.
Markeninformationen:
SKF (Svenska KullagerFabriken) wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Wälzlagertechnik. Das schwedische Unternehmen zählt zu den wichtigsten Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmierungssystemen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung von rotierenden Maschinen. Die Produkte von SKF finden überall dort Anwendung, wo Bewegung stattfindet. Sie werden in diversen Branchen eingesetzt, darunter die Automobil-, Luftfahrt-, Schienenverkehrs-, Fertigungs-, Lebensmittel-, Medizin-, traditionelle und erneuerbare Energieindustrie sowie die Landwirtschaft.
Stärken:
• Maßgeschneiderte, nicht standardisierte Innenabmessungen
• Fähigkeit, erhebliche radiale und moderate axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen dank minimierter Reibung
• Stahlblechkäfig für hohe Stoßfestigkeit und dimensionale Stabilität
• Offenes Design für einfache Wartung und direkten Zugang zu den Komponenten
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für industrielle Anwendungen, bei denen saubere und gut kontrollierte Betriebsbedingungen vorherrschen. Es wird häufig in Förderanlagen, Antriebssystemen und Handhabungsgeräten eingesetzt. Zudem ist es hervorragend geeignet für Riemensysteme, Führungsrollen und Textilverarbeitungsmaschinen, da es in der Lage ist, hohe radiale Belastungen aufzunehmen. Die offene Bauweise des Lagers erleichtert den Einsatz in Umgebungen, in denen eine effektive Kühlung erforderlich ist. Der Stahlblechkäfig sorgt dabei für die notwendige Robustheit und Langlebigkeit, um eine Vielzahl industrieller Anwendungen zuverlässig zu unterstützen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x56x56 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 180 g |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18600 N |
| Herkunftsland | ID |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 32,68 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 39,87 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden