Rillenkugellager SKF 6303-RSH, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6303-RSH
Rubix:170000000477822
Hersteller:187193
EAN:7316572075616
6303-RSH (SKF) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6303-RSH (SKF) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager von SKF wird häufig in verschiedenen Industrieanlagen eingesetzt und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit sowie seine Fähigkeit aus, auch unter anspruchsvollen Bedingungen zu funktionieren. Dank seiner robusten Konstruktion trägt es hohe radiale Belastungen und ermöglicht eine hohe Drehzahl. Mit seinem standardmäßigen radialen Lagerspiel kombiniert dieses Lager Leistung und Langlebigkeit.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem widerstandsfähigen Stahlblechkäfig ausgestattet, welcher hohe radiale und moderate axiale Lasten tragen kann. Durch sein standardmäßiges internes Lagerspiel (CN) bietet es eine ausgewogene Kombination aus moderater Reibung und hoher Drehgeschwindigkeit. Es verfügt über eine NBR-Gummidichtung auf einer Seite, die einen teilweisen Schutz gegen Verunreinigungen wie Wasser und Staub bietet, während die offene Seite eine natürliche Belüftung ermöglicht und die Wartung erleichtert. Diese Dichtung hält Temperaturen von –40 °C bis +100 °C stand, mit Toleranzen bis zu 120 °C für kurze Zeiträume.

Wartung:
Dank der Gummidichtung, welche die internen Komponenten teilweise vor Verunreinigungen schützt und das Schmiermittel zurückhält, erfordert dieses Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu prüfen und die offene Seite in regelmäßigen Abständen zu schmieren. Der direkte Zugang erleichtert die Inspektion und optimiert die Schmierung, was die Lebensdauer des Lagers verlängert. Eine periodische Überwachung der Schwingungen und Temperaturen ist ebenfalls ratsam, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.

Dichtung:
Die auf einer Seite befindliche Gummidichtung bietet einen zuverlässigen Schutz vor Wasser, Staub und anderen Partikeln. Dieser Dichtungstyp, hergestellt aus NBR, ist ideal für Anwendungen, in denen ein teilweiser Schutz ausreicht. Die offene Seite bleibt jedoch ungeschützt.

Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründetes, multinationales Unternehmen aus Schweden und weltweit führend im Bereich mechanischer Lager. Die Marke gehört zu den führenden Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Anlagen. Die Produkte von SKF finden überall dort Anwendung, wo Bewegung stattfindet. Darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Schienenverkehr, Fertigungsindustrie, Lebensmittelproduktion, Medizintechnik, traditionelle und erneuerbare Energien sowie Landwirtschaft.

Stärken:
• Hohe radiale Belastbarkeit
• Kompatibel mit hohen Drehzahlen bei geringer Reibung
• Teilweiser Schutz gegen Verunreinigungen durch die Gummidichtung
• Erleichterte Wartung durch direkten Zugang zur offenen Seite
• Hitzebeständig von –40 °C bis +100 °C (bis zu 120 °C temporär)

Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich hervorragend für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Es findet Verwendung in der Automobilindustrie (z. B. in Getrieben, Kupplungssystemen und Radnaben), in industriellen und kleinen Elektromotoren, Getrieben, Spritzgussmaschinen, Werkzeugmaschinen, Bergbaumaschinen, Baugeräten, Motorrädern, Förderbändern, Pumpen und Kompressoren sowie in Windkraftgeneratoren. Darüber hinaus wird es auch in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten eingesetzt.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x47x47 mm
Bruttogewicht110,4 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungeine gummidichtung
Lagerspielcn
Serie6303
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14300 N
HerkunftslandBG
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,77 exkl. MwSt.
/ Einheit
8,25 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an