Rillenkugellager SKF 6338 M/C3, Außendurchmesser: 400 mm | Breite: 78 mm | Innendurchmesser: 190 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6338 M/C3
Rubix:160000000359960
Hersteller:44194
EAN:7316577066114


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 78 mm |
Produktdetails : 6338 M/C3 (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a multitude of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds and low maintenance requirements.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF wurde entwickelt, um radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und gleichzeitig eine einfache Montage zu gewährleisten. Die einreihige Konstruktion und der Messingkäfig bieten eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen. Das interne Radialspiel C3 ermöglicht einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen und reduziert gleichzeitig die Reibung.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Messingkäfig ausgestattet, der eine ausgezeichnete Stabilität unter hohen Belastungen gewährleistet und Stößen sowie Vibrationen effektiv standhält. Dank seines Käfigs, der bei Temperaturen von bis zu 250 °C betrieben werden kann und dem internen Radialspiel C3 ist dieses Lager optimal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und in wärmeintensiven Umgebungen geeignet. Die offene Bauweise ermöglicht zudem eine geringe interne Reibung und erleichtert den Zugang für Wartung und Nachschmierung.
Wartung:
Dieser Lagertyp erfordert eine regelmäßige Nachschmierung mit einem hochwertigen, den Betriebsbedingungen entsprechenden Schmiermittel. Das Fehlen von Dichtungen vereinfacht diese Schmierarbeiten. Regelmäßige Inspektionen werden empfohlen, um Geräusche, Temperaturen und Vibrationen zu überwachen und eine langfristige Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Während der Wartungsarbeiten sollte auf eine saubere Umgebung geachtet werden, um das Risiko von Verunreinigungen zu minimieren.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt nicht über Dichtungen und ist daher anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Daher wird der Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen empfohlen, um das Eindringen von Fremdstoffen zu minimieren. Die offene Konstruktion erleichtert jedoch den Zugang zu den Komponenten für Wartungszwecke und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Wärmeableitung sowie ein optimales Kühlverhalten.
Stärken:
• Messingkäfig bietet hervorragenden Widerstand gegen Stöße und Vibrationen
• Radialspiel C3 ermöglicht die Aufnahme von erheblichen thermischen Ausdehnungen
• geringe interne Reibung für optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
• Betriebstemperaturen bis zu 250 °C möglich
• offene Konstruktion erleichtert Wartung und Schmierung
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Hitze und thermische Ausdehnungen kritische Faktoren sind. Es wird häufig in Elektromotoren, Industriepumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen eingesetzt. Die Konstruktion macht es ebenfalls geeignet für Förderanlagen, landwirtschaftliche Geräte sowie die Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie. Darüber hinaus findet es Anwendung in Bereichen, in denen Präzision und Wärmemanagement entscheidend sind, wie Förderanlagen, Turbinen, Hubschrauberrotoren und Flugzeugmotoren. Diese Lager werden auch in Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Staubsauger, Klimaanlagen), medizinischen Geräten, Lenksystemen sowie verschiedenen Pumpentypen (Hydraulik-, Hochdruck-, Vakuum- oder Hebepumpen) verwendet und bieten eine optimale Kombination aus Leistung und Haltbarkeit.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Messingkäfig ausgestattet, der eine ausgezeichnete Stabilität unter hohen Belastungen gewährleistet und Stößen sowie Vibrationen effektiv standhält. Dank seines Käfigs, der bei Temperaturen von bis zu 250 °C betrieben werden kann und dem internen Radialspiel C3 ist dieses Lager optimal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und in wärmeintensiven Umgebungen geeignet. Die offene Bauweise ermöglicht zudem eine geringe interne Reibung und erleichtert den Zugang für Wartung und Nachschmierung.
Wartung:
Dieser Lagertyp erfordert eine regelmäßige Nachschmierung mit einem hochwertigen, den Betriebsbedingungen entsprechenden Schmiermittel. Das Fehlen von Dichtungen vereinfacht diese Schmierarbeiten. Regelmäßige Inspektionen werden empfohlen, um Geräusche, Temperaturen und Vibrationen zu überwachen und eine langfristige Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Während der Wartungsarbeiten sollte auf eine saubere Umgebung geachtet werden, um das Risiko von Verunreinigungen zu minimieren.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt nicht über Dichtungen und ist daher anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Daher wird der Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen empfohlen, um das Eindringen von Fremdstoffen zu minimieren. Die offene Konstruktion erleichtert jedoch den Zugang zu den Komponenten für Wartungszwecke und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Wärmeableitung sowie ein optimales Kühlverhalten.
Stärken:
• Messingkäfig bietet hervorragenden Widerstand gegen Stöße und Vibrationen
• Radialspiel C3 ermöglicht die Aufnahme von erheblichen thermischen Ausdehnungen
• geringe interne Reibung für optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
• Betriebstemperaturen bis zu 250 °C möglich
• offene Konstruktion erleichtert Wartung und Schmierung
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Hitze und thermische Ausdehnungen kritische Faktoren sind. Es wird häufig in Elektromotoren, Industriepumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen eingesetzt. Die Konstruktion macht es ebenfalls geeignet für Förderanlagen, landwirtschaftliche Geräte sowie die Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie. Darüber hinaus findet es Anwendung in Bereichen, in denen Präzision und Wärmemanagement entscheidend sind, wie Förderanlagen, Turbinen, Hubschrauberrotoren und Flugzeugmotoren. Diese Lager werden auch in Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Staubsauger, Klimaanlagen), medizinischen Geräten, Lenksystemen sowie verschiedenen Pumpentypen (Hydraulik-, Hochdruck-, Vakuum- oder Hebepumpen) verwendet und bieten eine optimale Kombination aus Leistung und Haltbarkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 78x400x400 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 48336,9 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 78 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 430 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 371 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 2.877,17 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 3.510,14 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times