Rillenkugellager SKF 6038 M, Außendurchmesser: 290 mm | Breite: 46 mm | Innendurchmesser: 190 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6038 M
Rubix:160000000358671
Hersteller:41042
EAN:7316576621598
6038 M (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6038 M (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dank seiner einreihigen Konstruktion bietet dieses Rillenkugellager hervorragenden Halt für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen und gewährleistet dabei eine zuverlässige Leistung. Die offene Bauweise erleichtert den Zugang zur Wartung, was eine regelmäßige Schmierung ermöglicht, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine Robustheit und Effizienz in kontrollierten Umgebungen aus.

Eigenschaften:
• Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Messingkäfig ausgestattet, der eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen bietet.
• Die offene Konstruktion reduziert die Reibung und optimiert die Energieeffizienz während des Betriebs.
• Dank des standardmäßigen radialen Lagerspiels (CN) ermöglicht es hohe Drehgeschwindigkeiten bei gleichzeitiger guter Tragfähigkeit.
• Speziell für saubere Umgebungen ausgelegt, erfordert es eine regelmäßige Schmierung, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.

Wartung:
Um eine optimale Leistung sicherzustellen, ist eine regelmäßige Wartung entscheidend. Dazu gehört eine angemessene Schmierung, die je nach Einsatzbedingungen entweder durch Fett oder Öl erfolgen kann. Ebenso sind periodische Inspektionen notwendig, um den Zustand der Kugeln und der Laufbahnen zu überprüfen und eventuelle Verschleißerscheinungen frühzeitig zu erkennen.

AbDichtung:
Dieses Rillenkugellager verfügt über keine Dichtungen, was es vollständig gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub und Flüssigkeiten ungeschützt macht. Die offene Bauweise erleichtert zwar die Wartung, birgt jedoch das Risiko des Eindringens von Schmutz und Partikeln, die die Leistung beeinträchtigen könnten. Der Einsatz in kontrollierten, sauberen Umgebungen wird daher empfohlen, um eine Kontamination zu minimieren und die Lebensdauer zu maximieren.

Stärken:
• Die offene Bauweise erleichtert die Wartung und ermöglicht direkten Zugang.
• Hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit, dank des robusten Messingkäfigs.
• Die geringe Reibung optimiert die Energieeffizienz.
• Ausgewogene Tragfähigkeit, geeignet für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich hervorragend für zahlreiche industrielle Anwendungen, insbesondere in Getrieben, Turbinen und Fördersystemen. Aufgrund seines robusten Designs ist es ideal für Umgebungen mit hohen radialen Belastungen und moderaten Vibrationen geeignet. Eingesetzt in anspruchsvollen Industriemaschinen, sorgt es für Zuverlässigkeit und Leistung und trägt zu einem effizienten Betrieb der Anlagen bei.

Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Durch kontinuierliche Innovation bietet SKF leistungsstarke Lösungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit rotierender Maschinen. Mit einer Präsenz in über 40 Branchen, darunter Automobil-, Luftfahrt- und Energiesektor, zeichnet sich SKF durch seine umfassende Expertise und seine Fähigkeit aus, vielfältige industrielle Anforderungen zu erfüllen.

Stärken

- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x290x290 mm
Bruttogewicht11059 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite46 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie60
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4800 rpm
Grenzdrehzahl3800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r216 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr195 N
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
671,10 exkl. MwSt.
/ Einheit
818,74 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an