Rillenkugellager SKF 6000-2ZTN9/C3LT, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6000-2ZTN9/C3LT
Rubix:170000000476171
Hersteller:94519
EAN:7316570155310

Produktdetails : 6000-2ZTN9/C3LT (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses robuste Rillenkugellager der Marke SKF ist mit zwei Metalldichtscheiben ausgestattet, welche die inneren Komponenten effektiv vor Verunreinigungen schützen, ohne zusätzlichen Reibungsverlust zu verursachen. Dank des erhöhten radialen Spiels (C3) und der lebenslangen Schmierung bietet es hervorragende Leistung bei minimalem Wartungsaufwand und ist ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeit und Effizienz erfordern.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem verstärkten Polyamidkäfig aus glasfaserverstärktem Material ausgestattet, der eine hohe Geschwindigkeit, geringe Dichte und außergewöhnliche Flexibilität gewährleistet. Das im Vergleich zu Standardmodellen erhöhte radiale Spiel (C3) ermöglicht eine effektive Wärmeableitung und höhere Drehzahlen. Die beiden Metalldeckscheiben verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und den Verlust des Schmiermittels. Das Lager ist mit einer Lithium-Komplexfett-Schmierung vorbehandelt, die für Temperaturen von -55 °C bis +110 °C ausgelegt ist und langfristigen Schutz bietet.
Wartung:
Dank der lebenslangen Hochleistungsschmierung ist dieses Rillenkugellager äußerst wartungsarm. Die Deckscheiben aus Metall bieten einen effektiven Schutz gegen Verunreinigungen und machen eine Nachschmierung überflüssig. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den allgemeinen Zustand des Lagers zu überwachen, insbesondere auf ungewöhnliche Geräusche, übermäßige Vibrationen oder Anzeichen von Überhitzung.
Dichtung:
Das Lager ist mit zwei eng anliegenden Deckscheiben aus Stahlblech ausgestattet, die eine effiziente Abdeckung bieten. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass mittelgroße Verunreinigungen nicht ins Lager eindringen und das Schmiermittel zuverlässig eingeschlossen bleibt.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technische Kompetenz, kontinuierliche Innovation und ein starkes Engagement für Qualität, bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Lösungen, von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu den damit verbundenen Dienstleistungen. Die zuverlässigen und leistungsstarken Produkte von SKF finden Anwendung in zahlreichen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energieerzeugung, Fertigung und viele weitere.
Stärken:
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch metallische Dichtscheiben
• erhöhtes radiales Spiel (C3) für hohe Drehzahlen
• lebenslange Schmierung mit hochwertigem Fett, geeignet für Temperaturen von -55 °C bis +110 °C
• leichter und robuster Polyamidkäfig mit geringer Dichte und hoher Flexibilität
• niedriges Reibmoment für optimale Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird häufig in vielen industriellen Bereichen eingesetzt, in denen hohe Drehzahlen und geringe Reibung erforderlich sind. Es findet Verwendung in der Automobilindustrie, beispielsweise in Getrieben, Kupplungssystemen und Radnaben. Darüber hinaus wird es in industriellen Maschinen wie Förderanlagen, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen eingesetzt. Im Haushaltsgerätesektor wird dieses Lager in Geräten wie Waschmaschinen und Wäschetrocknern geschätzt, wo seine wartungsarmen und hochdrehenden Eigenschaften besonders vorteilhaft sind.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem verstärkten Polyamidkäfig aus glasfaserverstärktem Material ausgestattet, der eine hohe Geschwindigkeit, geringe Dichte und außergewöhnliche Flexibilität gewährleistet. Das im Vergleich zu Standardmodellen erhöhte radiale Spiel (C3) ermöglicht eine effektive Wärmeableitung und höhere Drehzahlen. Die beiden Metalldeckscheiben verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und den Verlust des Schmiermittels. Das Lager ist mit einer Lithium-Komplexfett-Schmierung vorbehandelt, die für Temperaturen von -55 °C bis +110 °C ausgelegt ist und langfristigen Schutz bietet.
Wartung:
Dank der lebenslangen Hochleistungsschmierung ist dieses Rillenkugellager äußerst wartungsarm. Die Deckscheiben aus Metall bieten einen effektiven Schutz gegen Verunreinigungen und machen eine Nachschmierung überflüssig. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den allgemeinen Zustand des Lagers zu überwachen, insbesondere auf ungewöhnliche Geräusche, übermäßige Vibrationen oder Anzeichen von Überhitzung.
Dichtung:
Das Lager ist mit zwei eng anliegenden Deckscheiben aus Stahlblech ausgestattet, die eine effiziente Abdeckung bieten. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass mittelgroße Verunreinigungen nicht ins Lager eindringen und das Schmiermittel zuverlässig eingeschlossen bleibt.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technische Kompetenz, kontinuierliche Innovation und ein starkes Engagement für Qualität, bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Lösungen, von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu den damit verbundenen Dienstleistungen. Die zuverlässigen und leistungsstarken Produkte von SKF finden Anwendung in zahlreichen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energieerzeugung, Fertigung und viele weitere.
Stärken:
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch metallische Dichtscheiben
• erhöhtes radiales Spiel (C3) für hohe Drehzahlen
• lebenslange Schmierung mit hochwertigem Fett, geeignet für Temperaturen von -55 °C bis +110 °C
• leichter und robuster Polyamidkäfig mit geringer Dichte und hoher Flexibilität
• niedriges Reibmoment für optimale Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird häufig in vielen industriellen Bereichen eingesetzt, in denen hohe Drehzahlen und geringe Reibung erforderlich sind. Es findet Verwendung in der Automobilindustrie, beispielsweise in Getrieben, Kupplungssystemen und Radnaben. Darüber hinaus wird es in industriellen Maschinen wie Förderanlagen, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen eingesetzt. Im Haushaltsgerätesektor wird dieses Lager in Geräten wie Waschmaschinen und Wäschetrocknern geschätzt, wo seine wartungsarmen und hochdrehenden Eigenschaften besonders vorteilhaft sind.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18,6 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1960 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4750 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times