Dünnringlager SKF 61826, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 120 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:61826
Rubix:160000000358288
Hersteller:41618
EAN:7316576612992
61826 (SKF) Dünnringlager SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61826 (SKF) Dünnringlager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x165x165 mm
Bruttogewicht766 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite16 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl8000 rpm
Grenzdrehzahl4800 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,70 exkl. MwSt.
/ Einheit
308,29 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an