Rillenkugellager SKF 6009/C4, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6009/C4
Rubix:160000000358604
Hersteller:40745
EAN:7316577061836
6009/C4 (SKF) Rillenkugellager SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6009/C4 (SKF) Rillenkugellager SKF


Einreihiges starres Kugellager ohne Abdichtung
Starre Kugellager sind für viele Anwendungen geeignet. Sie sind für hohe Drehzahlen geeignet, können radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen standhalten und benötigen wenig Wartung. Starre Kugellager sind die am häufigsten verwendeten Lager. Aus diesem Grund bietet SKF viele Modelle, Typen und Abmessungen an.

Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C4

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x75x75 mm
Bruttogewicht235 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie60
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl20000 rpm
Grenzdrehzahl12000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r14600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22100 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden