Rillenkugellager SKF 6015 NR, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6015 NR
Rubix:160000000358702
Hersteller:40868
EAN:7316577740564


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6015 NR (SKF) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Sprengringnut sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Der Sprengring, der in einer Umfangsnut im Außenring sitzt, erleichtert die axiale Befestigung der Lager im Gehäuse.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 659,1 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41600 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times