Rillenkugellager SKF 6303 TN9/C3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6303 TN9/C3
Rubix:160000000359797
Hersteller:84958
EAN:7316570338256


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6303 TN9/C3 (SKF) Rillenkugellager, Polyamidkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF-Kugellager mit offener Bauweise und erweitertem Radialspiel (C3) eignet sich ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, welche eine geringe Reibung erfordern. Der verstärkte Polymerkäfig sorgt für ein geringes Gewicht, Stoßfestigkeit und einen reibungslosen Lauf. Dank seines wartungsfreundlichen Designs ist es vielseitig in verschiedenen industriellen Umgebungen einsetzbar.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager verfügt über einen glasfaserverstärkten Polyamidkäfig, der mehrere Vorteile bietet. Sein geringes Gewicht reduziert bei hohen Geschwindigkeiten die Zentrifugalkräfte, wodurch vorzeitiger Verschleiß minimiert wird. Zusätzlich ist das Polymer von Natur aus korrosionsbeständig und seine Flexibilität ermöglicht eine bessere Absorption von Stößen und Vibrationen. Durch das erweiterte Radialspiel C3 kann das Lager thermische Schwankungen besser tolerieren und verringert somit das Ausfallrisiko, insbesondere bei hohen Drehzahlen. Die offene Bauweise erleichtert die Wartung und ermöglicht eine reibungsarme Rotation. Das Lager ist für moderate radiale Lasten und begrenzte axiale Lasten in beide Richtungen ausgelegt.
Wartung:
Da dieses Rillenkugellager eine offene Konstruktion aufweist, ist es anfällig für äußere Verunreinigungen und erfordert eine regelmäßige Wartung, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten und seine Lebensdauer zu verlängern. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang zu den inneren Komponenten und vereinfacht die Schmierung. Dank des verstärkten Polyamidkäfigs kann das Lager auch mit einer geringen Menge an Schmiermittel betrieben werden, was das Risiko von Schäden bei unzureichender Schmierung reduziert. Für eine maximale Haltbarkeit wird jedoch die Verwendung eines hochwertigen Schmiermittels empfohlen, ebenso wie regelmäßige Überprüfungen auf Geräuschentwicklung, Temperatur und Radialspiel, um Abnutzungserscheinungen frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht mit Dichtungen ausgestattet, wodurch es anfälliger für Staub, Partikel und andere Verunreinigungen ist. Daher eignet es sich besonders für kontrollierte Umgebungen mit geringem Verschmutzungsgrad. Die offene Bauweise reduziert die Reibung und erleichtert die Wärmeabfuhr, erfordert jedoch häufigere Schmierung, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern und die Leistung zu erhalten.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinen. Die schwedische Marke ist spezialisiert auf Lager, Dichtungen und Schmierungssysteme und bekannt für ihre technische Expertise und Innovationen, welche den Anforderungen verschiedenster Industriebereiche wie Automobil, Luftfahrt, Energie und Lebensmittel gerecht werden.
Stärken:
• Geringe Reibung dank Polyamidkäfig, erweitertem Radialspiel und offener Bauweise (C3)
• Verbesserte Stoß- und Vibrationsfestigkeit durch die Flexibilität des Polymerkäfigs
• Korrosionsbeständigkeit
• Reduzierte Betriebsgeräusche durch geringeren Druck auf Kugeln und Laufbahnen
• Hervorragende Hochgeschwindigkeitsleistung dank reibungsarmer Konstruktion
• Offenes Design für einfachen Wartungszugang
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist speziell für Elektromotoren, industrielle Ventilatoren und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen in sauberen Umgebungen ausgelegt. Seine Fähigkeit, Wärme abzuleiten und Reibung zu reduzieren, macht es zu einer zuverlässigen Wahl für Präzisionsgeräte, die einen reibungslosen Lauf und schnelle Wartung erfordern. Es eignet sich für Mechanismen, bei denen Kühlung und Wartungsfreundlichkeit entscheidend sind, und erfüllt die Anforderungen von industriellen Anwendungen, welche sowohl Langlebigkeit als auch hohe Leistung erfordern.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager verfügt über einen glasfaserverstärkten Polyamidkäfig, der mehrere Vorteile bietet. Sein geringes Gewicht reduziert bei hohen Geschwindigkeiten die Zentrifugalkräfte, wodurch vorzeitiger Verschleiß minimiert wird. Zusätzlich ist das Polymer von Natur aus korrosionsbeständig und seine Flexibilität ermöglicht eine bessere Absorption von Stößen und Vibrationen. Durch das erweiterte Radialspiel C3 kann das Lager thermische Schwankungen besser tolerieren und verringert somit das Ausfallrisiko, insbesondere bei hohen Drehzahlen. Die offene Bauweise erleichtert die Wartung und ermöglicht eine reibungsarme Rotation. Das Lager ist für moderate radiale Lasten und begrenzte axiale Lasten in beide Richtungen ausgelegt.
Wartung:
Da dieses Rillenkugellager eine offene Konstruktion aufweist, ist es anfällig für äußere Verunreinigungen und erfordert eine regelmäßige Wartung, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten und seine Lebensdauer zu verlängern. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang zu den inneren Komponenten und vereinfacht die Schmierung. Dank des verstärkten Polyamidkäfigs kann das Lager auch mit einer geringen Menge an Schmiermittel betrieben werden, was das Risiko von Schäden bei unzureichender Schmierung reduziert. Für eine maximale Haltbarkeit wird jedoch die Verwendung eines hochwertigen Schmiermittels empfohlen, ebenso wie regelmäßige Überprüfungen auf Geräuschentwicklung, Temperatur und Radialspiel, um Abnutzungserscheinungen frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht mit Dichtungen ausgestattet, wodurch es anfälliger für Staub, Partikel und andere Verunreinigungen ist. Daher eignet es sich besonders für kontrollierte Umgebungen mit geringem Verschmutzungsgrad. Die offene Bauweise reduziert die Reibung und erleichtert die Wärmeabfuhr, erfordert jedoch häufigere Schmierung, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern und die Leistung zu erhalten.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinen. Die schwedische Marke ist spezialisiert auf Lager, Dichtungen und Schmierungssysteme und bekannt für ihre technische Expertise und Innovationen, welche den Anforderungen verschiedenster Industriebereiche wie Automobil, Luftfahrt, Energie und Lebensmittel gerecht werden.
Stärken:
• Geringe Reibung dank Polyamidkäfig, erweitertem Radialspiel und offener Bauweise (C3)
• Verbesserte Stoß- und Vibrationsfestigkeit durch die Flexibilität des Polymerkäfigs
• Korrosionsbeständigkeit
• Reduzierte Betriebsgeräusche durch geringeren Druck auf Kugeln und Laufbahnen
• Hervorragende Hochgeschwindigkeitsleistung dank reibungsarmer Konstruktion
• Offenes Design für einfachen Wartungszugang
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist speziell für Elektromotoren, industrielle Ventilatoren und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen in sauberen Umgebungen ausgelegt. Seine Fähigkeit, Wärme abzuleiten und Reibung zu reduzieren, macht es zu einer zuverlässigen Wahl für Präzisionsgeräte, die einen reibungslosen Lauf und schnelle Wartung erfordern. Es eignet sich für Mechanismen, bei denen Kühlung und Wartungsfreundlichkeit entscheidend sind, und erfüllt die Anforderungen von industriellen Anwendungen, welche sowohl Langlebigkeit als auch hohe Leistung erfordern.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 106,4 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 34000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14300 N |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times