Rillenkugellager SKF 6307-ZNR, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6307-ZNR
Rubix:160000000359997
Hersteller:43795
EAN:7316577738783


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 6307-ZNR (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe, Ringnut, Sprengring SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, hohe radiale Belastungen zu tragen und gleichzeitig hohe Drehzahlen zu ermöglichen. Mit einem robusten Design gewährleistet es moderate Reibung und Schutz vor mittelgroßen Verunreinigungen. Es ist eine ideale Wahl für Unternehmen, die eine langlebige und effiziente Lösung suchen, um ihre Anlagen zu optimieren.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager mit einer Reihe von Kugeln überzeugt durch seine solide Konstruktion und eine Deckscheibe aus Metall, die vor festen Partikeln schützt. Das Lager ist für den Betrieb bei hohen Drehzahlen mit geringer innerer Reibung ausgelegt. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine hohe Belastbarkeit bei gleichmäßigen Beanspruchungen und toleriert gelegentliche Stöße. Dank seiner hohen radialen Tragfähigkeit und eines standardmäßigen Lagerspiels eignet sich dieses Lager für viele Anwendungen und garantiert stabile Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Auf der Außenschale, gegenüberliegend zur Abdeckung, befindet sich eine Nut für einen Sicherungsring. Dieser Ring ermöglicht eine einfache axiale Fixierung des Lagers in seinem Gehäuse.
Wartung:
Um die Lebensdauer dieses Lagers zu gewährleisten, ist regelmäßige Wartung unerlässlich. Dazu gehört eine periodische Nachschmierung, um den Schmierstoffverlust auszugleichen. Häufige Inspektionen sind wichtig, um Abnutzungserscheinungen oder Verunreinigungen frühzeitig zu erkennen. Es wird empfohlen, die Betriebstemperatur zu überwachen, die in einem moderaten Bereich bleiben sollte, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten und vorzeitige Schäden zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager verfügt über eine Deckscheibe aus Metall, die einen begrenzten Schutz vor Verunreinigungen bietet. Zwar schützt diese vor groben Partikeln, jedoch nicht vor feinen Partikeln oder Flüssigkeiten. Aufgrund dieser Konstruktion kann es zu Schmierstoffverlusten kommen, weshalb eine häufigere Nachschmierung erforderlich ist. Es eignet sich daher weniger für Umgebungen, in denen eine vollständige Abdichtung notwendig ist.
Stärken:
• Solides Design für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.
• Trägt erhebliche radiale Lasten und erreicht gleichzeitig hohe Drehzahlen.
• Standard-Lagerspiel optimiert die Leistung und verringert den Verschleiß.
• Geeignet für eine Vielzahl von Mechanismen, darunter Förderanlagen und Handhabungsgeräte.
Anwendungen:
Dieses einreihige Kugellager ist ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen. Es ist besonders gut für Förderanlagen, landwirtschaftliche Maschinen und Handhabungsgeräte geeignet. Dank seiner Fähigkeit, hohe radiale Belastungen zu tragen, ist es ideal für Produktionslinien und Materialflusssysteme in Lagerhäusern. Das Produkt wurde entwickelt, um in Umgebungen, in denen Leistung und Zuverlässigkeit entscheidend sind, effektiv zu arbeiten.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager mit einer Reihe von Kugeln überzeugt durch seine solide Konstruktion und eine Deckscheibe aus Metall, die vor festen Partikeln schützt. Das Lager ist für den Betrieb bei hohen Drehzahlen mit geringer innerer Reibung ausgelegt. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine hohe Belastbarkeit bei gleichmäßigen Beanspruchungen und toleriert gelegentliche Stöße. Dank seiner hohen radialen Tragfähigkeit und eines standardmäßigen Lagerspiels eignet sich dieses Lager für viele Anwendungen und garantiert stabile Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Auf der Außenschale, gegenüberliegend zur Abdeckung, befindet sich eine Nut für einen Sicherungsring. Dieser Ring ermöglicht eine einfache axiale Fixierung des Lagers in seinem Gehäuse.
Wartung:
Um die Lebensdauer dieses Lagers zu gewährleisten, ist regelmäßige Wartung unerlässlich. Dazu gehört eine periodische Nachschmierung, um den Schmierstoffverlust auszugleichen. Häufige Inspektionen sind wichtig, um Abnutzungserscheinungen oder Verunreinigungen frühzeitig zu erkennen. Es wird empfohlen, die Betriebstemperatur zu überwachen, die in einem moderaten Bereich bleiben sollte, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten und vorzeitige Schäden zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager verfügt über eine Deckscheibe aus Metall, die einen begrenzten Schutz vor Verunreinigungen bietet. Zwar schützt diese vor groben Partikeln, jedoch nicht vor feinen Partikeln oder Flüssigkeiten. Aufgrund dieser Konstruktion kann es zu Schmierstoffverlusten kommen, weshalb eine häufigere Nachschmierung erforderlich ist. Es eignet sich daher weniger für Umgebungen, in denen eine vollständige Abdichtung notwendig ist.
Stärken:
• Solides Design für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.
• Trägt erhebliche radiale Lasten und erreicht gleichzeitig hohe Drehzahlen.
• Standard-Lagerspiel optimiert die Leistung und verringert den Verschleiß.
• Geeignet für eine Vielzahl von Mechanismen, darunter Förderanlagen und Handhabungsgeräte.
Anwendungen:
Dieses einreihige Kugellager ist ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen. Es ist besonders gut für Förderanlagen, landwirtschaftliche Maschinen und Handhabungsgeräte geeignet. Dank seiner Fähigkeit, hohe radiale Belastungen zu tragen, ist es ideal für Produktionslinien und Materialflusssysteme in Lagerhäusern. Das Produkt wurde entwickelt, um in Umgebungen, in denen Leistung und Zuverlässigkeit entscheidend sind, effektiv zu arbeiten.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 460 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times