Rillenkugellager SKF 6322 M/C3, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 50 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6322 M/C3
Rubix:160000000359927
Hersteller:44143
EAN:7316570954067


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : 6322 M/C3 (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF wurde entwickelt, um radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und gleichzeitig eine einfache Montage zu gewährleisten. Die einreihige Konstruktion und der Messingkäfig bieten eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen. Das interne Radialspiel C3 ermöglicht einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen und reduziert gleichzeitig die Reibung.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Messingkäfig ausgestattet, der eine ausgezeichnete Stabilität unter hohen Belastungen gewährleistet und Stößen sowie Vibrationen effektiv standhält. Dank seines Käfigs, der bei Temperaturen von bis zu 250 °C betrieben werden kann und dem internen Radialspiel C3 ist dieses Lager optimal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und in wärmeintensiven Umgebungen geeignet. Die offene Bauweise ermöglicht zudem eine geringe interne Reibung und erleichtert den Zugang für Wartung und Nachschmierung.
Wartung:
Dieser Lagertyp erfordert eine regelmäßige Nachschmierung mit einem hochwertigen, den Betriebsbedingungen entsprechenden Schmiermittel. Das Fehlen von Dichtungen vereinfacht diese Schmierarbeiten. Regelmäßige Inspektionen werden empfohlen, um Geräusche, Temperaturen und Vibrationen zu überwachen und eine langfristige Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Während der Wartungsarbeiten sollte auf eine saubere Umgebung geachtet werden, um das Risiko von Verunreinigungen zu minimieren.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt nicht über Dichtungen und ist daher anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Daher wird der Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen empfohlen, um das Eindringen von Fremdstoffen zu minimieren. Die offene Konstruktion erleichtert jedoch den Zugang zu den Komponenten für Wartungszwecke und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Wärmeableitung sowie ein optimales Kühlverhalten.
Stärken:
• Messingkäfig bietet hervorragenden Widerstand gegen Stöße und Vibrationen
• Radialspiel C3 ermöglicht die Aufnahme von erheblichen thermischen Ausdehnungen
• geringe interne Reibung für optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
• Betriebstemperaturen bis zu 250 °C möglich
• offene Konstruktion erleichtert Wartung und Schmierung
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Hitze und thermische Ausdehnungen kritische Faktoren sind. Es wird häufig in Elektromotoren, Industriepumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen eingesetzt. Die Konstruktion macht es ebenfalls geeignet für Förderanlagen, landwirtschaftliche Geräte sowie die Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie. Darüber hinaus findet es Anwendung in Bereichen, in denen Präzision und Wärmemanagement entscheidend sind, wie Förderanlagen, Turbinen, Hubschrauberrotoren und Flugzeugmotoren. Diese Lager werden auch in Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Staubsauger, Klimaanlagen), medizinischen Geräten, Lenksystemen sowie verschiedenen Pumpentypen (Hydraulik-, Hochdruck-, Vakuum- oder Hebepumpen) verwendet und bieten eine optimale Kombination aus Leistung und Haltbarkeit.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Messingkäfig ausgestattet, der eine ausgezeichnete Stabilität unter hohen Belastungen gewährleistet und Stößen sowie Vibrationen effektiv standhält. Dank seines Käfigs, der bei Temperaturen von bis zu 250 °C betrieben werden kann und dem internen Radialspiel C3 ist dieses Lager optimal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und in wärmeintensiven Umgebungen geeignet. Die offene Bauweise ermöglicht zudem eine geringe interne Reibung und erleichtert den Zugang für Wartung und Nachschmierung.
Wartung:
Dieser Lagertyp erfordert eine regelmäßige Nachschmierung mit einem hochwertigen, den Betriebsbedingungen entsprechenden Schmiermittel. Das Fehlen von Dichtungen vereinfacht diese Schmierarbeiten. Regelmäßige Inspektionen werden empfohlen, um Geräusche, Temperaturen und Vibrationen zu überwachen und eine langfristige Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Während der Wartungsarbeiten sollte auf eine saubere Umgebung geachtet werden, um das Risiko von Verunreinigungen zu minimieren.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt nicht über Dichtungen und ist daher anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Daher wird der Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen empfohlen, um das Eindringen von Fremdstoffen zu minimieren. Die offene Konstruktion erleichtert jedoch den Zugang zu den Komponenten für Wartungszwecke und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Wärmeableitung sowie ein optimales Kühlverhalten.
Stärken:
• Messingkäfig bietet hervorragenden Widerstand gegen Stöße und Vibrationen
• Radialspiel C3 ermöglicht die Aufnahme von erheblichen thermischen Ausdehnungen
• geringe interne Reibung für optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
• Betriebstemperaturen bis zu 250 °C möglich
• offene Konstruktion erleichtert Wartung und Schmierung
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Hitze und thermische Ausdehnungen kritische Faktoren sind. Es wird häufig in Elektromotoren, Industriepumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen eingesetzt. Die Konstruktion macht es ebenfalls geeignet für Förderanlagen, landwirtschaftliche Geräte sowie die Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie. Darüber hinaus findet es Anwendung in Bereichen, in denen Präzision und Wärmemanagement entscheidend sind, wie Förderanlagen, Turbinen, Hubschrauberrotoren und Flugzeugmotoren. Diese Lager werden auch in Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Staubsauger, Klimaanlagen), medizinischen Geräten, Lenksystemen sowie verschiedenen Pumpentypen (Hydraulik-, Hochdruck-, Vakuum- oder Hebepumpen) verwendet und bieten eine optimale Kombination aus Leistung und Haltbarkeit.
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11399,3 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6322 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 180 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 203 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 870,39 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.061,88 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times